Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne AC900 5GHz Outdoor PoE Wireless (WLAN) Access Point


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne AC900 5GHz Outdoor PoE Wireless (WLAN) Access Point
LevelOne AC900 5GHz Outdoor PoE Wireless (WLAN) Access Point
LevelOne AC900 5GHz Outdoor PoE Wireless (WLAN) Access Point
LevelOne AC900 5GHz Outdoor PoE Wireless (WLAN) Access Point
LevelOne AC900 5GHz Outdoor PoE Wireless (WLAN) Access Point
LevelOne AC900 5GHz Outdoor PoE Wireless (WLAN) Access Point
Artikel-Nr.:
     C2903-WAB-8010
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     WAB-8010
EAN/GTIN:
     4015867226889
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der LevelOne WAB-8010 Outdoor Single-Band 802.11ac Wireless Access Point bietet nicht nur eine drahtlose Übertragung von 867 Mbit/s sondern überbrückt auch Entfernungen von 5 km mühelos. Mit der 802.11ac Wave 2 MU-MIMO-Funktion (Multi-User Multiple-Input Multiple-Output) können mehrere Datenströme gleichzeitig mit hoher Bandbreite übertragen werden, wodurch die Daten in Multipunktlösungen effizienter verteilt werden. Der WAB-8010 arbeitet auf der 5-GHz-Frequenz und ist IEEE802.3at PoE-konform, wodurch eine separate Stromversorgung überflüssig und die Installation erleichtert wird. Das fortschrittliche, wetterfeste Design nach IP65 bedeutet, dass der WAB-8010 für den Einsatz im Freien konzipiert ist und Regen, Feuchtigkeit, Staub und Schnee standhält. Ein schneller, vielseitiger und sicherer WLAN Access Point und Bridge für eine Vielzahl von Netzwerkanforderungen im Freien.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
106 mm
Verpackungstiefe:
332 mm
Verpackungshöhe:
95 mm
Paketgewicht:
660 g
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Flash-Speicher:
16 MB
Speicherkapazität:
128 MB
Interner Speichertyp:
DDR2
Antennentyp:
Intern
Anzahl der Antennen:
1
Antenne Zunahmeniveau (max):
14 dBi
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft):
24 Stück(e)
Palettenhöhe netto:
1640 mm
Pallettenlänge netto:
800 mm
Pallettenbreite netto:
1200 mm
Power over Ethernet (PoE):
Ja
AC Eingangsspannung:
12 V
Eingangsstrom:
1.5 A
Platzierung:
Stange
Produktfarbe:
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65
LED-Anzeigen:
LAN, System, WAN
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
350 mm
Höhe des Versandkartons:
455 mm
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Betriebstemperatur:
-30 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 75 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Breite:
87 mm
Tiefe:
257 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
440 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
WAN Port:
Ethernet (RJ-45)
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WEP, WPA, WPA2
Anzahl der SSID-Unterstützung:
4
5 GHz:
Ja
Maximale Datenübertragungsrate:
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband:
4.92 - 5.92 GHz
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Anzahl Kanäle:
165 Kanäle
MIMO:
Ja
MIMO-Typ:
Multi User MIMO
Maximum Außenabstand:
5000 m
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
Montageset:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.