Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne WAB-6010 WLAN Access Point 100 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne WAB-6010 WLAN Access Point 100 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
LevelOne WAB-6010 WLAN Access Point 100 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
LevelOne WAB-6010 WLAN Access Point 100 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
LevelOne WAB-6010 WLAN Access Point 100 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
LevelOne WAB-6010 WLAN Access Point 100 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
LevelOne WAB-6010 WLAN Access Point 100 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
LevelOne WAB-6010 WLAN Access Point 100 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     C2903-WAB-6010
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     WAB-6010
EAN/GTIN:
     4015867202333
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der LevelOne WAB-6010 ist ein verwalteter Outdoor-Einzelband- 802.11n-WLAN-Zugangspunkt, der WLAN-Internetgeschwindigkeiten von 300 Mbps ermöglicht. Das Gerät arbeitet im 2,4 GHz-Frequenzband und kann bei Steuerung über den WLAN-Controller LevelOne WAC-2000/WAC-2003 zudem als Teil eines verwalteten Netzwerks genutzt werden. LevelOne WAB-6010 bietet zudem PoE, wodurch zur Vereinfachung der Installation keine externe Stromversorgung erforderlich ist. Verbessertes wasserdichtes Design gemäß IP65 bedeutet, dass der WAP für den Außeneinsatz geeignet ist, Regen, Feuchtigkeit, Staub, Schnee und extremer Hitze standhalten kann. Ein schneller, vielseitiger und sicherer Zugangspunkt für eine Vielzahl von Netzwerkanforderungen im Freien.

- Nutzen Sie Ihr drahtloses Netzwerk mit bis zu 300 MBit/s
- Kompatibel zu den Standards von IEEE-802.11b/g/n
- Multi-Betriebsmodi für unterschiedliche Drahtlosanwendungen
- IEEE-802.3af / at PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation
- Wettergeschütztes IP-65 Gehäuse
- Verfügt über bis zu 4 SSIDs um Netzwerkverkehr zu trennen und zur Verbesserung der Sicherheit
Weitere Informationen:
Handbuch auf CD:
Ja
Schnellinstallationsanleitung auf CD:
Ja
Verpackungsbreite:
106 mm
Verpackungstiefe:
332 mm
Verpackungshöhe:
95 mm
Paketgewicht:
700 g
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
350 mm
Höhe des Versandkartons:
452 mm
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Betriebstemperatur:
-40 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Anzahl der Antennen:
2
Antenne Zunahmeniveau (max):
5 dBi
Breite:
87 mm
Tiefe:
257 mm
Höhe:
38 mm
Gewicht:
400 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
WAN Port:
Ethernet (RJ-45)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Funktionen Service Set Identifier (SSID):
SSID-Übertragung ein/aus
Anzahl der SSID-Unterstützung:
4
Web-basiertes Management:
Ja
Upgradefähige Firmware:
Ja
2,4 GHz:
Ja
Maximale Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Wi-Fi Datenrate (max):
300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Frequenzband:
2.4 - 2.4835 GHz
Netzstandard:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at
Zahl der Benutzer:
64 Benutzer
Anzahl Kanäle:
13 Kanäle
Modulation:
16-QAM, 64-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, DSSS, QPSK
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME):
Ja
Betriebsmodi:
Access Point (AP),Gateway,Repeater,WISP
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
Montageset:
Ja
Power over Ethernet (PoE):
Ja
AC Eingangsspannung:
12 V
Eingangsstrom:
1 A
Platzierung:
Stange
Produktfarbe:
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65
Reset-Knopf:
Ja
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE
Weitere Suchbegriffe: level one access point, access point
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.