Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne USB-0423 Netzwerkkarte Ethernet 2500 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne USB-0423 Netzwerkkarte Ethernet 2500 Mbit/s
LevelOne USB-0423 Netzwerkkarte Ethernet 2500 Mbit/s
LevelOne USB-0423 Netzwerkkarte Ethernet 2500 Mbit/s
LevelOne USB-0423 Netzwerkkarte Ethernet 2500 Mbit/s
LevelOne USB-0423 Netzwerkkarte Ethernet 2500 Mbit/s
LevelOne USB-0423 Netzwerkkarte Ethernet 2500 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C2903-USB-0423
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     USB-0423
EAN/GTIN:
     4015867234372
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Mit dem LevelOne USB-0423 2,5 Gigabit USB-C/A Netzwerkadapter verbinden Sie sich zum HighSpeed-Internet oder 2,5G LAN über den USB-C oder USB-A-Port Ihres Laptops. Er stellt die ideale Lösung für MacBook, iPad oder Windows Computer dar, die zwar über schnelles WLAN verfügen, aber keinen eigenen Ethernet Port mitbringen. Denn manchmal benötigen Sie eine LAN Verbindung, um Daten zu übertragen, Geräte zu konfigurieren, Tests und Diagnosen durchzuführen oder Zugriff auf sensible Daten zu erhalten. Der USB-0423 übernimmt diese Aufgabe. Darüber hinaus ist der USB-0423 auch wegen des mitgeliefertem A zu C Adapter kompatibel mit USB3.0, 3.1 Gen 1 und 3.2 Gen 1. Zudem folgt er dem Ethernet-Standard 802.3bz, der eine Gigabit Ethernet Geschwindigkeit von bis zu 2500Mbit/s ermöglicht. Diese Geschwindigkeit eignet sich sowohl für alle High-Speed Breitband Internetverbindungen als auch für schnelle Datenübertragungen im LAN. Damit ist der USB-0423 die beste Wahl für Zuverlässigkeit, Effizienz und Standardkonformität.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
22 mm
Paketgewicht
57 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
USB
Ja
Design
Komponente für
Laptop
Produktfarbe
Grau
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Link
Ursprungsland
China
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB Type-A/USB Type-C
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
35 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android, iOS
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
2500 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000BaseT(X)
Wake-on-LAN bereit
Ja
Vollduplex
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
16000
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.