Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne SFP-2506 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 2500 Mbit/s 1550 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne SFP-2506 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 2500 Mbit/s 1550 nm
LevelOne SFP-2506 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 2500 Mbit/s 1550 nm
LevelOne SFP-2506 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 2500 Mbit/s 1550 nm
LevelOne SFP-2506 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 2500 Mbit/s 1550 nm
LevelOne SFP-2506 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 2500 Mbit/s 1550 nm
Artikel-Nr.:
     C2903-SFP-2506
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     SFP-2506
EAN/GTIN:
     4015867240045
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 85 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1 W
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
SFP
Plug
Ja
Hot-Swap
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CB, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, TÜV mark, UL
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
2500 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125 µm
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
80000 m
Wellenlänge
1550 nm
Tx-Leistung (min)
-5 dBmW
Tx-Leistung (max)
0 dBmW
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
2.5GBASE
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.9 mm
Tiefe
13.4 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
15.5 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 74,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.