Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne PoE Extender, Receiver, über 2-wire, Outdoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne PoE Extender, Receiver, über 2-wire, Outdoor
LevelOne PoE Extender, Receiver, über 2-wire, Outdoor
LevelOne PoE Extender, Receiver, über 2-wire, Outdoor
LevelOne PoE Extender, Receiver, über 2-wire, Outdoor
LevelOne PoE Extender, Receiver, über 2-wire, Outdoor
LevelOne PoE Extender, Receiver, über 2-wire, Outdoor
LevelOne PoE Extender, Receiver, über 2-wire, Outdoor
Artikel-Nr.:
     C2903-POT-1110
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     POT-1110
EAN/GTIN:
     4015867153604
Suchbegriffe:
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
level one poe repeater
poe repeater
Das LevelOne POT-System, bestehend aus einem Master und einer Slave-Einheit, bietet eine weitreichende Ethernetverlängerung mit Power over Ethernet Funktion über ein 2-wire Kabel. Wenn Sie ein Class 0 PD Gerät verwenden möchten und ein 24AWG Kabel nutzen, können Sie bis zu 400 Meter Distanz überbrücken, wenn Sie einen 48W High Power PoE Switch (FSW-0513/-0543) nutzen. Die maximale Datenübertragungsrate ist für 2-Wire Kabel im Full-Duplex Modus 60Mbps.
Der POT Master wird im lokalen PoE Netzwerk angeschlossen und überträgt die Daten sowie den Strom über das 2-Wire Kabel zum Slave. LevelOnes POT Master/Slave Lösungen gibt es sowohl als Indoor als auch Outdoor Lösung inkl. Wandmontagsfähigkeit.

Um den jeweiligen Einsatzvoraussetzungen (Distanz / Kabel) gerecht werden zu können, kann der POT über 2 DIP-Switches konfiguriert werden.

POT-1110 ist IP-65 konform, so dass er widrigen Wetterbedingungen wie Schnee, Regen, Sturm, Hitze usw. standhalten kann.

- Ermöglicht die Verbindung von 100Mbps Fast Ethernet PoE-Geräten über das Telefonkabel
- Bis zu 500 Meter für 24AWG Telefonkabel (max.)
- Datentransferrate von bis zu 60 Mbps Full-Duplex (max.)
- Remote-Fähigkeit für PoE PD Geräte wie WiFi AP, IP-Kamera, IP-Telefone mit bis zu 15W
- Einfache Installation durch Indoor & Outdoor Modelle
- DIP-Schalter zur Einstellung der Bitrate
- Geringe Wartezeiten für Video / Voice / Daten-Anwendungen
- IP65
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
182 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Verpackungshöhe:
120 mm
Paketgewicht:
800 g
Breite:
165 mm
Tiefe:
180 mm
Höhe:
95 mm
Ausgangsspannung:
57 V
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Warentarifnummer (HS):
85176990
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse:
1
RJ-11 ports Quantität:
1
Produktfarbe:
Weiß
Ursprungsland:
Taiwan
Zertifizierung:
FCC Rules Part 15 CE
Typ:
Netzwerk-Repeater
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
400 m
Datenübertragungsrate:
60 Mbit/s
Auto MDIX IEEE:
Ja
Duplex-System:
Voll, Halb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,09*
€ 376,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,74*
€ 363,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,04*
€ 357,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,41*
€ 330,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.