Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne 5~12V DC PoE Splitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne 5~12V DC PoE Splitter
LevelOne 5~12V DC PoE Splitter
LevelOne 5~12V DC PoE Splitter
LevelOne 5~12V DC PoE Splitter
LevelOne 5~12V DC PoE Splitter
LevelOne 5~12V DC PoE Splitter
LevelOne 5~12V DC PoE Splitter
Artikel-Nr.:
     C2903-POS-1002
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     POS-1002
EAN/GTIN:
     846359002346
Suchbegriffe:
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
RJ-45 Splitter
rj-45 splitter
Der LevelOne POS-1002 PoE Splitter trennt ein verbundenes PoE-Signal in Strom und Fast Ethernet-Daten auf. Dieses Gerät ermöglicht es Administratoren Daten mit Fast Ethernet- Geschwindigkeiten und die Stromversorgung per PoE über große Entfernungen zu senden. Anschließend wird das PoE-Signal in Daten und Strom aufgetrennt, damit nicht-PoE-fähige Geräte betrieben werden können. Der Splitter kann mit den folgenden Ausgangsspannungen (5V, 9V oder 12V) betrieben werden.

Sparen Sie Kosten für Installation und Geräte, wenn Sie Access-Points, IP-Kameras und andere Geräte an entfernten Standorten installieren möchten. Es besteht keine Notwendigkeit mehr, die Netzwerkgeräte in der Nähe einer Steckdose zu platzieren. Der kompakte Splitter sichert das wertvolle Netzwerk-Equipment mit Kurzschlussschutz und errichtet ein Netzwerk mit integrierten PoE- und nicht-PoE-Geräten sowie Fast Ethernet-Geschwindigkeiten.

- Kompatibel mit IEEE 802.3af
- Intergriert nicht-PoE-Geräte mit Power over Ethernet-Unterstützung
- Einstellbare Ausgangsspannung (5V, 9V, 12V) via DIP-Schalter
- Liefert Daten und Strom über ein einfaches Ethernet-Kabel
- Einfache Installation von nicht-PoE-Geräten, auch wenn keine Steckdose verfügbar ist
- Ideal kombinierbar mit Wireless Router, AP, IP-Kamera, Print Server
- Leichte und kompakte Bauweise
- Bietet auswechselbare Stecker (Stromkabel für PD)
Weitere Informationen:
Anzahl:
1
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Power over Ethernet (PoE):
Ja
DC-Ausgang Volt:
5V, 9V, 12V
Ausgangsstrom (5V):
2 A
Ausgangsstrom (9V):
1.1 A
Ausgangsstrom (12V):
1 A
Breite:
55 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
31 mm
Gewicht:
76 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
260 g
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
RJ-45-Eingangsanschlüsse:
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse:
1
DC-Ausgangs-Steckdose:
Ja
Entfernbare Stromverbindungen:
Ja
Zusätzliche Stromanschlüsse:
4
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-TX
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Leistung
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, FCC, EN 60950:2006, RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.