Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne POR-0311 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerk-Repeater Grau 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne POR-0311 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerk-Repeater Grau 10, 100, 1000 Mbit/s
LevelOne POR-0311 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerk-Repeater Grau 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C2903-POR-0311
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     POR-0311
EAN/GTIN:
     4015867227725
Suchbegriffe:
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
level one poe repeater
poe repeater
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Tiefe:
20 mm
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Hostschnittstelle:
RJ-45
RJ-45-Eingangsanschlüsse:
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse:
2
Produktfarbe:
Grau
Befestigungstyp:
Wand
LED-Anzeigen:
Daten, PoE, Leistung
Typ:
Netzwerk-Repeater
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
100 m
Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Plug:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,74*
€ 322,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,64*
€ 319,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,15*
€ 309,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,34*
€ 308,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,39*
€ 277,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.