Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne PoE-Repeater, Kaskadier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne PoE-Repeater, Kaskadier
LevelOne PoE-Repeater, Kaskadier
LevelOne PoE-Repeater, Kaskadier
LevelOne PoE-Repeater, Kaskadier
LevelOne PoE-Repeater, Kaskadier
LevelOne PoE-Repeater, Kaskadier
Artikel-Nr.:
     C2903-POR-0100
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     POR-0100
EAN/GTIN:
     878742006662
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
PoE Repeater
Für Systemadministratoren die auf der Suche nach einer professionellen Lösung zur Erweiterung ihres PoE - Netzwerkes sind, stellt der POR-0100 das perfekte Zubehör dar, um die Power over Ethernet - Netzwerkperformance zu erhöhen. Normale Cat.5 -Kabel sind nur bis zu 100 Meter verwendbar, aber mit einem einzigen POR-0100 können Installateure das PoE - Netzwerk erheblich erweitern.

Einfach und langlebig, keine Software erforderlich
Der PoE - Repeater POR-0100 empfängt seine Energie vom Power Sourcing Equipment (PSE), zum Beispiel einem PoE - Switch. Dies bedeutet, dass POR-0100 keine externe Stromversorgung benötigt, und stellt somit eine flexible und kostengünstige Option dar, um die Reichweite der angeschlossenen Geräte zu vergrößern. Der POR-0100 verfügt über 2x RJ-45 Ports für einfachste Anwendung; der
"IN" - Anschluss empfängt die Strom-/Datenübertragung der ersten 100m, und der "OUT" - Anschluss verstärkt und erweitert die Strom-/Datenübertragung auf zusätzliche 100m. Mit einem robusten Metallgehäuse fügt sich der POR-0100 in jeden Einsatzbereich ein.

Anwendungen
Der POR-0100 eignet sich für große IP - Überwachungsnetzwerke mit vielen Kameras, die in einem Gebäude oder auf einem Campus eingesetzt werden. Die ideale Lösung für alle Outdoor Access Points oder Wireless Mesh, die sich weit entfernt von der Leitstelle befinden.

Key-Features
- Erweitert die PoE- und Netzwerkreichweite um 100m
- Bietet PoE-Versorgung für Remote-PD
- Keine eigene Stromversorgung notwendig
- Transparent, keine Beeinflussung des Netzwerkdatenverkehrs
- Einfache Installation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
148 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
530 g
Netzwerk
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3x
Duplex-System
Voll, Halb
Merkmale
LED-Anzeigen
LAN, Leistung
Zertifizierung
FCC, CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 138,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,82*
€ 156,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.