Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne 8-Port-Fast Ethernet-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne 8-Port-Fast Ethernet-Switch
LevelOne 8-Port-Fast Ethernet-Switch
LevelOne 8-Port-Fast Ethernet-Switch
LevelOne 8-Port-Fast Ethernet-Switch
LevelOne 8-Port-Fast Ethernet-Switch
LevelOne 8-Port-Fast Ethernet-Switch
LevelOne 8-Port-Fast Ethernet-Switch
Artikel-Nr.:
     C2903-FSW-0808TX
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FSW-0808TX
EAN/GTIN:
     4015867109540
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
level one poe switch 8 port
Der LevelOne FSW-0808 ist ein Wire-Speed und Non-blocking Fast Ethernet Switch, der 8 x
10/100Mbps Ethernet-Ports zur Verfügung stellt. Alle Ports unterstützen Auto-Negotiation und Auto-MDI/MDIX, wodurch die Notwendigkeit für Crossover-Kabel oder Uplink-Ports entfällt. Jeder Port kann als allgemeiner Netzwerk-Port oder als Uplink-Port für einem Router, Server, Hub oder einen anderen Netzwerk-Switch eingesetzt werden.

Einfache Konfiguration und Verwaltung
Der LevelOne FSW-0808TX erfordert keine Software-Konfiguration. Benutzer können sofort alle Funktionen dieses Switches durch Anbringen der Kabel und nach dem Einschalten nutzen. Für sofortige Fehler-Erkennung ist der Switch mit einer LED-Anzeige zur Überwachung des Netzwerk-Status augestattet.

Kompaktes Design
Sein kompaktes Design ist speziell für den Einsatz mit begrenztem Platzangebot konzipiert.
Der FSW-0808TX ist eine ideale Lösung für Unternehmen, die ein zuverlässiges Netzwerk benötigen, um große Dateien und Bandbreiten-intensive Multimedia-Daten mit Arbeitsgruppen, Abteilungen und CES auszutauschen.

- Bietet Flexibilität von 8 x 10/100BASE-TX-Ports
- 10/100 Mb/s, Voll/Halb-Duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
- Unterstützt automatisches Lernen und Gültigkeitszuordnung für 1K MAC-Adressen
- IEEE-802.3x-Überwachung schützt vor verloren gegangenen Paketen und sorgt für zuverlässige Datenübertragung
- Magnetische Halterungen
- Schnelle, einfache Installation
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Produktfarbe:
Grau
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link, Leistung
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
FCC, CE, RoHS
Switch-Typ:
Unmanaged
Puffergröße:
96 KB
Breite:
125 mm
Tiefe:
69 mm
Höhe:
30 mm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
2.8 W
MAC-Adressentabelle:
1024 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
1.6 Gbit/s
Store-and-Forward:
Ja
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s):
148000 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s):
14880 pps
Schnellstartübersicht:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Verpackungsbreite:
75 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Verpackungshöhe:
90 mm
Paketgewicht:
300 g
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-TX
Vollduplex:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Fast Ethernet (10/100)
Netzstecker:
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 8 port
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.