Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne FGP-1000W90 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne FGP-1000W90 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Grau
LevelOne FGP-1000W90 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Grau
LevelOne FGP-1000W90 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Grau
LevelOne FGP-1000W90 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     C2903-FGP-1000W90
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FGP-1000W90
EAN/GTIN:
     4015867199985
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
  • IEEE-802.3x Flow-Control schützt vor Packet-Loss und sorgt für zuverlässige Datenübertragung
    - 1000Mb/s, Voll-Duplex, 10/100 Mb/s, Voll/Halb-Duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
    - DIP-Schalter zur Steuerung der PoE-Aktivität aller Ports
    - Einfache Plug-and-Play-Installation
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
420 mm
Warentarifnummer (HS):
85176990
DHCP-Funktionen:
DHCP snooping, DHCP relay
SSH-/SSL-Unterstützung:
Ja
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss:
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE):
82 W
Produktfarbe:
Grau
LED-Anzeigen:
Aktivität, PoE, Leistung
Ein-/Ausschalter:
Ja
Ursprungsland:
Taiwan
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS
sFlow:
Ja
Breite:
188 mm
Tiefe:
118 mm
Höhe:
38 mm
Gewicht:
1500 g
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Eingangsspannung:
56 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
90 W
MAC-Adressentabelle:
4000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
5.6 Gbit/s
Store-and-Forward:
Ja
Statische Route:
Ja
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s):
1488000 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s):
148000 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s):
14880 pps
Mitgelieferte Kabel:
AC
AC-Netzadapter:
Ja
Verpackungsbreite:
222 mm
Verpackungstiefe:
146 mm
Verpackungshöhe:
78 mm
Paketgewicht:
1700 g
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Vollduplex:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
9
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Fast Ethernet (10/100)
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse:
8
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse:
1
Menge SFP-Modul-Steckplätze:
1
Netzstecker:
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,86*
€ 253,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,01*
€ 246,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,99*
€ 239,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,96*
€ 234,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,85*
€ 212,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.