Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 37-86" Drehbarer TV-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 37-86" Drehbarer TV-Wagen
Equip 37-86" Drehbarer TV-Wagen
Equip 37-86" Drehbarer TV-Wagen
Equip 37-86" Drehbarer TV-Wagen
Equip 37-86" Drehbarer TV-Wagen
Equip 37-86" Drehbarer TV-Wagen
Equip 37-86" Drehbarer TV-Wagen
Equip 37-86" Drehbarer TV-Wagen
Equip 37-86" Drehbarer TV-Wagen
Artikel-Nr.:
     C2822-650630
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650630
EAN/GTIN:
     4015867235089
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Der equip® Einzelbildschirm-TV-Wagen bietet ein stilvolles, technisches und funktionales Design, um eine solide Präsentationslösung für die meisten LED- und LCD-Flachbildfernseher zu bieten. Die TV-Halterungen für Flachbildfernseher ermöglichen eine mühelose Höhenverstellung, um unterschiedlichen Betrachtungsbedürfnissen jederzeit gerecht zu werden. Die freie Neigung ermöglicht eine einfache Winkelverstellung und reduziert Blendeffekte von Licht oder Fenstern, um den optimalen Betrachtungskomfort zu gewährleisten. Die solide Basis bietet zusätzliche Sicherheit, indem sie die Möglichkeit des Stolperns verhindert und eine zuverlässige Leistung für jahrelangen Gebrauch sicherstellt. Die interne Kabelführung verbirgt Kabel aus dem Blickfeld, um ein aufgeräumtes Erscheinungsbild zu bewahren. Ideal für Konferenzen, öffentliche Präsentationen oder andere professionelle Präsentationen.
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
805 mm
Höhe des Versandkartons:
210 mm
Warentarifnummer (HS):
8529908100
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff, Edelstahl
Ursprungsland:
China
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, REACH, RoHS, UKCA
Breite:
848 mm
Tiefe (max):
610 mm
Gewicht:
14860 g
Verpackungsbreite:
805 mm
Verpackungstiefe:
280 mm
Verpackungshöhe:
210 mm
Paketgewicht:
16870 g
Höchstgewichtskapazität:
50 kg
Maximale Bildschirmgröße:
86 "
Befestigungstyp:
Flur
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
37 "
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200,300 x 300,300 x 200,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
1420 - 1820 mm
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-10 - 5 °
Drehen:
Ja
Drehungswinkel:
90 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Weitere Suchbegriffe: av wagen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,96*
€ 173,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,64*
€ 169,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,30*
€ 161,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,27*
€ 138,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.