Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 650402 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 650402 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Equip 650402 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-650402
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650402
EAN/GTIN:
     4015867198896
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
  • Schwenk und Neigbare Wandhalterung - Einstellknopf zur Einstellung des Kippwinkels - konform zum VESA-Standard
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Zertifizierung:
CE
Schrauben enthalten:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Breite:
230 mm
Tiefe:
76 mm
Höhe:
230 mm
Gewicht:
950 g
Verpackungsbreite:
245 mm
Verpackungstiefe:
78 mm
Verpackungshöhe:
248 mm
Paketgewicht:
1200 g
Höchstgewichtskapazität:
25 kg
Maximale Bildschirmgröße:
42 Zoll
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße:
23 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Neigungswinkelbereich:
-7.5 - 7.5 °
Schwenkwinkelbereich:
-25 - 25 °
Abstand zur Wand (max):
76 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.