Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 32 "-55" Economy TV-Wandhalterung flach und neigbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C2822-650319
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650319
EAN/GTIN:
     4015867204962
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die equip® TV Wandhalterung ist ein kompaktes, aber robustes Produkt, das eine zuverlässige und platzsparende Installation Ihres LCD / Plasma TV ermöglicht. Befolgen Sie die grafische Anleitung, können Sie Ihren Fernseher auf eigene Faust mit Leichtigkeit installieren. Die Wandhalterung passt zu den meisten Wandmaterialien - Ziegel, Beton und Holz, so dass Sie die ideale Wahl für Ihren Bildschirm getroffen haben.
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
330 mm
Höhe des Versandkartons:
195 mm
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff, Stahl
Zertifizierung:
CE
Schrauben enthalten:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Ursprungsland:
China
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite:
20.5 mm
Tiefe:
422 mm
Höhe:
465 mm
Gewicht:
960 g
Verpackungsbreite:
175 mm
Verpackungstiefe:
470 mm
Verpackungshöhe:
25 mm
Paketgewicht:
1120 g
Höchstgewichtskapazität:
35 kg
Maximale Bildschirmgröße:
55 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
32 "
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200,300 x 300,300 x 200,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Neigungswinkelbereich:
0 - 8 °
Abstand zur Wand (max):
20.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.