Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Magnetischer Smartphone-KFZ-Halter für Lüftungsdüsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Magnetischer Smartphone-KFZ-Halter für Lüftungsdüsen
Equip Magnetischer Smartphone-KFZ-Halter für Lüftungsdüsen
Equip Magnetischer Smartphone-KFZ-Halter für Lüftungsdüsen
Equip Magnetischer Smartphone-KFZ-Halter für Lüftungsdüsen
Equip Magnetischer Smartphone-KFZ-Halter für Lüftungsdüsen
Equip Magnetischer Smartphone-KFZ-Halter für Lüftungsdüsen
Equip Magnetischer Smartphone-KFZ-Halter für Lüftungsdüsen
Artikel-Nr.:
     C2822-245431
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     245431
EAN/GTIN:
     4015867221570
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Der magnetische Telefonhalter für Lüftungsschlitze ist eine großartige Lösung, mit der Sie Ihr Mobiltelefon während der Fahrt im Blick behalten können. Die einfache magnetische Halterung hält Ihr Smartphone sicher fest – mit oder ohne Hülle. Das robuste gummierte Design passt sicher in die Lüftungsschlitze beliebiger Fahrzeuge. Stecken Sie einfach den Halter in den Lüftungsschlitz und kleben Sie die Metallplatte an das Smartphone oder klemmen Sie sie mit einer Schutzabdeckung fest. Der Magnet fixiert nun Ihr Gerät und ermöglicht Ihnen das schnelle und einfache Entfernen des Telefons, ohne dass Sie eine Halterung öffnen oder schließen müssen. Der Halter lässt sich für eine Vielzahl komfortabler Betrachtungswinkel um 360 Grad drehen.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
11.7 mm
Verpackungstiefe:
6 mm
Verpackungshöhe:
16.5 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
55 mm
Höhe:
35 mm
Gewicht:
40 g
Handy-Gerätetyp:
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung:
Auto
Produktfarbe:
Schwarz
Typ:
Passive Halterung
Material:
Kunststoff, Kautschuk
Gerätemontagetyp:
Magnetische Montage
Ausrichtung:
Horizontal/Vertical
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE
Drehungswinkel:
360 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.