Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Kabelloses Tastatur und Mausset, PT Layout (QWERTY)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Kabelloses Tastatur und Mausset, PT Layout (QWERTY)
Equip Kabelloses Tastatur und Mausset, PT Layout (QWERTY)
Equip Kabelloses Tastatur und Mausset, PT Layout (QWERTY)
Equip Kabelloses Tastatur und Mausset, PT Layout (QWERTY)
Equip Kabelloses Tastatur und Mausset, PT Layout (QWERTY)
Equip Kabelloses Tastatur und Mausset, PT Layout (QWERTY)
Equip Kabelloses Tastatur und Mausset, PT Layout (QWERTY)
Artikel-Nr.:
     C2822-245222
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     245222
EAN/GTIN:
     4015867230992
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Diese equip 245222 kabellose Kombination aus Tastatur und Maus ist ein unverzichtbarer Begleiter für zu Hause oder im Büro. Einfach einstecken und loslegen, um eine einfache und nahtlose Leistung Ihrer Geräte zu erzielen. Die Standardtastatur verfügt über eine vollständige Suite von 105 Soft-Touch-Tasten für präzises und komfortables Tippen.

Dies ist eine großartige Kombination für zu Hause oder im Büro, die Komfort und Bequemlichkeit bei langen Arbeits- und Freizeitstunden bietet.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
136 x 25 x 438 mm
Tastaturgewicht:
330 g
Produktabmessungen (B x T x H):
61 x 34 x 110 mm
Mausgewicht:
48 g
Maus enthalten:
Ja
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1200 DPI
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Energiequelle:
Akku
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Breite des Versandkartons:
390 mm
Höhe des Versandkartons:
530 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Auslaufsicher
LED-Anzeigen:
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Portuguesisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
105
Windows Tasten:
Ja
Frequenzband:
2.4 GHz
Ursprungsland:
China
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
145 mm
Verpackungstiefe:
35 mm
Verpackungshöhe:
515 mm
Paketgewicht:
282 g
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.