Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 156152007 LWL-Steckverbinder LC Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 156152007 LWL-Steckverbinder LC Beige
Equip 156152007 LWL-Steckverbinder LC Beige
Artikel-Nr.:
     C2822-156152007
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     156152007
EAN/GTIN:
     158671938532
Suchbegriffe:
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
LWL-Kupplung
lwl steckverbinder multimode
Weitere Informationen:
Breite:
12.75 mm
Tiefe:
29.2 mm
Höhe:
9.35 mm
Gewicht:
5 g
Anzahl der Verbinder:
2
Verbindungstyp:
LC
Produktfarbe:
Beige
Kabel mode struktur:
Multi-Modus
Verpackungsbreite:
175 mm
Verpackungstiefe:
0.1 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
30 g
Weitere Suchbegriffe: lwl steckverbinder, lwl-kupplung sc
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.