Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 124321 Kabeladapter HDB15 Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 124321 Kabeladapter HDB15 Mehrfarbig
Equip 124321 Kabeladapter HDB15 Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C2822-124321
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     124321
EAN/GTIN:
     4015867214213
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Anschluss 1:
HDB15
Anschluss 2:
HDB15
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Adapter-Typ:
VGA
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
0.06 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
37 g
Breite:
17.6 mm
Tiefe:
12.65 mm
Höhe:
31.11 mm
Gewicht:
10 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.