Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 121140 Drahtverbinder RJ-45 (8P8C) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 121140 Drahtverbinder RJ-45 (8P8C) Transparent
Equip 121140 Drahtverbinder RJ-45 (8P8C) Transparent
Artikel-Nr.:
     C2822-121140
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     121140
EAN/GTIN:
     4015867523667
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
  • RJ45 Stecker.
Weitere Informationen:
Gewicht:
172 g
Breite:
11.68 mm
Tiefe:
7.92 mm
Höhe:
22.43 mm
Stecker:
RJ-45 (8P8C)
Produktfarbe:
Transparent
Kabelstandard:
Cat5e
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Verpackungsbreite:
203 mm
Verpackungstiefe:
25 mm
Verpackungshöhe:
152 mm
Paketgewicht:
170 g
Weitere Suchbegriffe: adapter rj-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.