Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI-MONTI-plus I 6,0 x 40, Innengewindeanker, Sechskant, A2K, 100 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Masszeichnung
Einbauzeichnung
Antriebszeichnung
Logo ETA 15/0784
Logo Feuerwiderstandsklasse F120/R120
Logo Sprinkler
Artikel-Nr.:
     C2801-48692
Hersteller:
     HECO-Schrauben
Herst.-Nr.:
     48692
EAN/GTIN:
     4019787486927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innengewindeanker
Schraubanker
schraubanker 6x40
innengewindeanker

Der Schraubanker MULTI-MONTI®-plus (MMS-plus) ist eine Weiterentwicklung der Betonschraube MULTI-MONTI®. Er wird ohne Dübel direkt in ein vorgebohrtes Loch geschraubt und ist sofort belastbar. Die verstärkte Verzahnung an der Schraubenspitze schneidet beim Einschrauben ein Innengewinde in den Baustoff. Dadurch entsteht ein Formschluss, über den schließlich die Verankerung erfolgt. Dies vereinfacht nicht nur den Montagevorgang, sondern gewährleistet dem Handwerker ein hohes Maß an Anwendungssicherheit. Die Betonschraube MULTI-MONTI®-plus lässt sich randnah und ohne Drehmomentschlüssel verarbeiten, ist vollständig demontierbar und nach Prüfung wiederverwendbar.

  • Der montagefreundliche Schraubanker auch bei stark verschlissenen Bohrern
  • Optimiertes Betongewinde mit Vollgewindevarianten für höchste Beanspruchungen
  • Zwei Setztiefen für mehr Flexibilität
  • Maschinell setzbar und sofort belastbar
  • Erweitertes Produktsortiment und Abmessungen für unterschiedliche Anwendungen, architektonische Gegebenheiten und Einsatzbereiche
  • Verzahnte Funktionsspitze reduziert den Verschleiß und erlaubt so die Mehrfachverwendung bei temporären Befestigungen
  • Größeres zugelassenes Sortiment für ETA Option 1 ab MMS-plus 6 inklusive Seismik ab Durchmesser 10
Weitere Informationen:
Anbauteildicke, tfix1:
5 mm
Anschlussgewinde:
M6 x 15 mm
Antriebsgröße:
SW-10
Bohr-Durchmesser, d0:
5,0 mm
Bohrlochtiefe, h1:
40 mm
Durchgangsloch im Anbauteil, df:
7 mm
Einschraubtiefe, hnom1:
35 mm
Gewindelänge, lg:
34 mm
Kopfdurchmesser, dk:
11,0 mm
Empfohlene max. Leistungsabgabe des Schlagschraubers, Tmax1:
75 Nm
Mindestbauteildicke, hmin:
100 mm
Min. Randabstand, cmin:
30 mm
Durchmesser, d:
6,0 mm
Länge, l:
40 mm
Kopfausführung:
Innengewindeanker
Antrieb:
Sechskantkopf
Produktfamilie:
MULTI-MONTI-plus
MMS-Typ:
MULTI-MONTI-plus I
Werkstoff:
Kohlenstoffstahl
Oberfläche:
verzinkt blau, A2K
Verpackungstyp:
VARIANTA-Handwerkerverpackung (mit Muffe M6)
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungshöhe:
75 mm
Verpackungslänge:
150 mm
Bruttogewicht pro Bestelleinheit:
1,0030000000000001 kg
Ursprungsland:
DE
Europäische technische Bewertung:
ETA-15/0784
Feuerwiderstandsklasse:
F120/R120
Sprinkler-Zulassung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: innengewindeanker m8, Betonschrauben, MULTI-MONTI-plus I, MMS-plus I, MULTI-MONTI-plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4049*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5349*
€ 0,63653
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5249*
€ 0,62463
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5049*
€ 0,60083
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4949*
€ 0,58893
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4849*
€ 0,57703
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4049*
€ 0,48183
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.