Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-195579 Herst.-Nr.: 48385 EAN/GTIN: 4019787483858 |
| | |
|
| | |
| Der Schraubanker MULTI-MONTI®-plus (MMS-plus) ist eine Weiterentwicklung der Betonschraube MULTI-MONTI®. Er wird ohne Dübel direkt in ein vorgebohrtes Loch geschraubt und ist sofort belastbar. Die verstärkte Verzahnung an der Schraubenspitze schneidet beim Einschrauben ein Innengewinde in den Baustoff. Dadurch entsteht ein Formschluss, über den schließlich die Verankerung erfolgt. Dies vereinfacht nicht nur den Montagevorgang, sondern gewährleistet dem Handwerker ein hohes Maß an Anwendungssicherheit. Die Betonschraube MULTI-MONTI®-plus lässt sich randnah und ohne Drehmomentschlüssel verarbeiten, ist vollständig demontierbar und nach Prüfung wiederverwendbar. - Der montagefreundliche Schraubanker auch bei stark verschlissenen Bohrern
- Optimiertes Betongewinde mit Vollgewindevarianten für höchste Beanspruchungen
- Zwei Setztiefen für mehr Flexibilität
- Maschinell setzbar und sofort belastbar
- Erweitertes Produktsortiment und Abmessungen für unterschiedliche Anwendungen, architektonische Gegebenheiten und Einsatzbereiche
- Verzahnte Funktionsspitze reduziert den Verschleiß und erlaubt so die Mehrfachverwendung bei temporären Befestigungen
- Größeres zugelassenes Sortiment für ETA Option 1 ab MMS-plus 6 inklusive Seismik ab Durchmesser 10
Weitere Informationen: | | Anbauteildicke, tfix1: | 15 mm | Anbauteildicke, tfix2: | 25 mm | Antriebsgröße: | SW-8 | Bohr-Durchmesser, d0: | 5,0 mm | Bohrlochtiefe, h1: | 50 mm | Bohrlochtiefe, h2: | 40 mm | Durchgangsloch im Anbauteil, df: | 7 mm | Einschraubtiefe, hnom1: | 45 mm | Einschraubtiefe, hnom2: | 35 mm | Gewindelänge, lg: | 57 mm | Kopfdurchmesser, dk: | 11,0 mm | Empfohlene max. Leistungsabgabe des Schlagschraubers, Tmax1: | 100 Nm | Empfohlene max. Leistungsabgabe des Schlagschraubers, Tmax2: | 75 Nm | Mindestbauteildicke, hmin: | 100 mm | Min. Randabstand, cmin: | 30 mm | Durchmesser, d: | 6,0 mm | Länge, l: | 60 mm | Kopfausführung: | Sechskantkopf mit angepresster Scheibe | Antrieb: | Sechskantkopf | Produktfamilie: | MULTI-MONTI-plus | MMS-Typ: | MULTI-MONTI-plus SS | Werkstoff: | Kohlenstoffstahl | Oberfläche: | verzinkt blau, A2K | Verpackungstyp: | VARIANTA-Handwerkerverpackung | Verpackungsbreite: | 90 mm | Verpackungshöhe: | 75 mm | Verpackungslänge: | 150 mm | Bruttogewicht pro Bestelleinheit: | 1,178 kg | Ursprungsland: | DE | Europäische technische Bewertung: | ETA-15/0784 | Feuerwiderstandsklasse: | F120/R120 | Sprinkler-Zulassung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Betonschrauben, MULTI-MONTI-plus SS, MMS-plus SS, MULTI-MONTI-plus |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,2209* | € 0,3143* | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Box | € 9,00* | ab € 0,2569* | € 0,3369* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3097* | € 0,3997* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,4219* | € 0,4219* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,3324* | € 0,4357* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2209* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 31,43* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|