Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweibrüder Ledlenser® Taschenlampe P5R.2, Koffer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zweibrüder LED LENSER® Taschenlampe P5R.2, Koffer Bild 1
Zweibrüder LED LENSER® Taschenlampe P5R.2, Koffer Bild 1
Zweibrüder LED LENSER® Taschenlampe P5R.2, Koffer Bild 2
Artikel-Nr.:
     C2799-9405-R
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     9405-R
EAN/GTIN:
     4029113940535
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Stabtaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte

Zweibrüder Ledlenser® Taschenlampe P5R.2, Koffer

Das aufladbare Leichtgewicht mit der riesigen Lichtleistung aus der P-Serie. Ein kleines akkubetriebenes Leuchtwunder hält man mit der Ledlenser P5R.2 in der Hand. Mit nur 75 g Gewicht bei einer Länge von 117 mm strahlt sie mit bis zu 270 lm1.

Spezifikationen

LED
  • Bezeichnung: High End LED
  • LED-Konfiguration: 1 x High End LED
  • Lichtstrom *:
    • MIN: 20 lm
    • MAX: 270 lm
  • Leuchtweite *:
    • MIN: 60 m
    • MAX: 240 m
  • Leuchtdauer**:
    • MIN: 4 h
    • MAX: 12 h
Technische Daten
  • Spannungsversorung: 1 x Li-Ion 3.7V
  • Energietank (Wh) ***: 2.6 Wh
  • IP Schutzklasse: IPX4
  • Wiederaufladbar: Ja
Größe & Gewicht
  • Länge defokussiert: 117 mm
  • Kopfdurchmesser (mm): 26 mm
  • Gewicht (ohne Verpackung): 77 g
Artikelinformationen
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Lieferumfang:
    • Bedienungsanleitung
    • Intelligent Clip
    • Floating Charge System
    • Smart Instruction Card
    • USB Kabel, Minikatalog
    • Lanyard, Ladegerät

Hinweis


* Lichtstrom (Lumen / lm) bzw. maximale Leuchtweite (m) in der jeweiligen, in der Tabelle oder im Fließtext genannten Einstellung beim Einschalten mit einem Satz frischer Alkaline-Batterien bzw. bei akkubetriebenen Lampen mit einem vollständig aufgeladenen Akku. Ist keine Helligkeitsstufe ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte auf die Boost Funktion ; ist eine Boost Funktion bei dem jeweiligen Produkt nicht vorhanden, so beziehen sich die Werte auf die bei dem jeweiligen Produkt vorhandene, hellste Einstellung. Es handelt sich um durchschnittliche Werte, die im Einzelfall je nach Chip und Batterien / Akku um +/- 15 % abweichen können. Eine Boost-Funktion ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar.
** Durchschnittliche Leuchtdauer (h) in der jeweiligen, in der Tabelle oder im Fließtext angegebenen Einstellung bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen. Ist keine Helligkeitsstufe benannt, so beziehen sich die Werte auf die Low Power Funktion ; ist eine Low Power Funktion bei dem jeweiligen Produkt nicht vorhanden, so beziehen sich die Werte auf die bei dem jeweiligen Produkt vorhandene, niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar.
*** Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den /die hierin enthaltenen Akku(s), in vollständig aufgeladenem Zustand.
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led lenser, stabtaschenlampe, taschenlampe led, LED LENSER®, Taschenlampen, High Performance Line, P Serie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 108,08*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 81,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,08*
€ 128,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,96*
€ 126,09
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 102,13*
€ 121,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,65*
€ 117,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,02*
€ 111,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,59*
€ 97,09
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
0380
€ 7,09*
Zubehör
Ledlenser
0315
€ 13,45*
Zubehör
Ledlenser
0337
€ 7,98*
Zubehör
Ledlenser
7799-PT5
€ 16,53*
Zubehör
Ledlenser
0362
€ 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.