Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspalette mit 3 Kufen und Eisenverstärkung, 800x1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasspalette mit 3 Kufen und Eisenverstärkung, 800x1200 mm
Fasspalette mit 3 Kufen und Eisenverstärkung, 800x1200 mm
Fasspalette mit 3 Kufen und Eisenverstärkung, 800x1200 mm
Artikel-Nr.:
     C270-K6000-GK-5100
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     K6000-GK-5100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fass-Palette
Fasspalette
fass palette
Fasspalette zur Aufnahme von 220-Liter-Fässern. Durch Erhöhungen auf dem Palettendeck ist die Aufnahme von einem Fass mittig oder zwei Fässern nebeneinander möglich.
Auaführung mit 3 Kufen
Weitere Informationen:
Abmessung::
800x1200x167 mm
Material::
PE-RE
Gewicht::
27 kg
Farbe::
grau
Traglasten::
statisch: 6000 ; dynamisch: 2500 ;im Regal: - kg
info zu Traglasten::
alle Traglastangaben gelten ausschließlich bei gleichmäßiger Flächenlast
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 14 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 28 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.