Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspalette mit 9 Füßen, 800x1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasspalette mit 9 Füßen, 800x1200 mm
Fasspalette mit 9 Füßen, 800x1200 mm
Artikel-Nr.:
     C270-K6000-GF-5100
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     K6000-GF-5100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fass-Palette
Fasspalette
fass palette
Fasspalette zur Aufnahme von 220-Liter-Fässern. Durch Erhöhungen auf dem Palettendeck ist die Aufnahme von einem Fass mittig oder zwei Fässern nebeneinander möglich.
Auaführung mit 9 Füßen
Weitere Informationen:
Abmessung::
800x1200x152 mm
Material::
PE-RE
Gewicht::
21 kg
Farbe::
grau
Traglasten::
statisch: 6000 ; dynamisch: 1500 ;im Regal: - kg
info zu Traglasten::
alle Traglastangaben gelten ausschließlich bei gleichmäßiger Flächenlast
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 14 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 28 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.