Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbox 800x1200x855 mm, mit 9 Füßen, 10 mm A-Ring mit Ladeklappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faltbox 800x1200x855 mm, mit 9 Füßen, 10 mm A-Ring mit Ladeklappe
Faltbox 800x1200x855 mm, mit 9 Füßen, 10 mm A-Ring mit Ladeklappe
Faltbox 800x1200x855 mm, mit 9 Füßen, 10 mm A-Ring mit Ladeklappe
Artikel-Nr.:
     270-4500-760-FCL-6,5-DN
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     4500-760-FCL-6,5-DN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Paletten-Faltbox
Palettenfalt-Boxen
Palettenfaltbox
paletten faltbox
Kunststoff-Faltbox mit 9 Füßen -
eine wirtschaftliche Kunststoff-Mehrwegverpackung für alle Branchen.
Besonders geeignet für Bereiche wo Reinheit und Hygiene oberste Gebote sind.
Stapelbar im beladenen Zustand und besonders platzsparend im gefalteten Zustand.
Als Set bestehend aus Kunststoffpalette, Kunststoff-Ring mit Ladeklappe und Kunststoffdeckel
Weitere Informationen:
Abmessung::
außen: ca. 800x1200x915 <br>innen: ca. 750x1150x700 mm
Material::
PE / PP
Gewicht::
32 kg
Farbe::
schwarz / grau / schwarz
Weitere Suchbegriffe: Faltbox, Faltbehälter, Kunststoff-Faltbox, Kunststoff-Behälter, Klappbox, Mehrwegverpackung, Mehrwegbox
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 270
11 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 153,26*
€ 195,26*
10 Tage
75
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 168,23*
€ 261,67*
12 Tage
16
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 368,32*
€ 426,95*
Preise: Lager 270
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 195,26*
€ 232,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,98*
€ 228,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 182,86*
€ 217,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,36*
€ 217,01
pro Stück
ab 16 Stück
€ 175,56*
€ 208,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,26*
€ 182,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 390,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 270
Versand: Lager 270
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 270
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.