Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet über Koaxialkabel - vorhandene Verkabelung nutzen IB-CX110-110-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild - Ethernet über Koaxialkabel - vorhandene Verkabelung nutzen IB-CX110-110-Kit
Titelbild - Ethernet über Koaxialkabel - vorhandene Verkabelung nutzen IB-CX110-110-Kit
Artikel-Nr.:
     C2671-84002
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     84002
EAN/GTIN:
     4250078187509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter

Ethernet over Coax Extender Kit (2x IB-CX110V).
Maximale Distanz 200m.
BNC-Anschluss (75 Ohm).
100Mbit Ethernet.

Weitere Informationen:
Maximale Distanz:
200 m
Weitere Suchbegriffe: IB-CX110-110-kit, ICY BOX, Extender Kit, Ethernet, Coax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
84001
ab € 67,99*
Ähnlich
RaidSonic Technology
84000
ab € 74,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.