Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet über Koaxialkabel - vorhandene Verkabelung nutzen IB-CX110-100-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild - Ethernet über Koaxialkabel - vorhandene Verkabelung nutzen IB-CX110-100-Kit
Titelbild - Ethernet über Koaxialkabel - vorhandene Verkabelung nutzen IB-CX110-100-Kit
Übersicht verkabelung - Ethernet über Koaxialkabel - vorhandene Verkabelung nutzen IB-CX110-100-Kit
Artikel-Nr.:
     C2671-84001
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     84001
EAN/GTIN:
     4250078187493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter

Ethernet over Coax Extender Kit (1x IB-CX100V+1x CX110V).
Maximale Distanz 300m.
BNC-Anschluss (75 Ohm).1
00Mbit Ethernet.
1x Netzteil.

Weitere Informationen:
Maximale Distanz:
300 m
Weitere Suchbegriffe: IB-CX110-100-kit, ICY BOX, Extender Kit, Ethernet, Coax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
84002
ab € 43,99*
Ähnlich
RaidSonic Technology
84000
ab € 74,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.