Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauhöhe Adapterrahmen für 2,5" Festplatten von 7 mm auf 9,5 mm IB-AC729


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Titelbild - Bauhöhe Adapterrahmen für 2,5" Festplatten von 7 mm auf 9,5 mm IB-AC729
Titelbild - Bauhöhe Adapterrahmen für 2,5" Festplatten von 7 mm auf 9,5 mm IB-AC729
Seitlich mit HDD - Bauhöhe Adapterrahmen für 2,5" Festplatten von 7 mm auf 9,5 mm IB-AC729
Artikel-Nr.:
     615IT-D421521
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     70207
EAN/GTIN:
     4250078162438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Adapterrahmen

Erhöht die Bauhöhe von 2,5" HDD/SSD von 7 mm auf 9,5 mm.
Inkl. zwei selbstklebestreifen zur Befestigung.

Weitere Informationen:
Für:
2,5 " Festplatten
Erhöht die Bauhöhe:
von 7 mm auf 9,5 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,41*
€ 2,30*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,52*
€ 2,32*
2 Tage
40
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,76*
€ 2,67*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,84*
€ 2,78*
2 Tage
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,86*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.