Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgehäuse für 2,5" (6,35 cm) Festplatten IB-AC6251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild - Schutzgehäuse für 2,5" (6,35 cm) Festplatten IB-AC6251
Titelbild - Schutzgehäuse für 2,5" (6,35 cm) Festplatten IB-AC6251
liegend geöffnete Klappe - Schutzgehäuse für 2,5" (6,35 cm) Festplatten IB-AC6251
Aufgestellt mit offener Klappe - Schutzgehäuse für 2,5" (6,35 cm) Festplatten IB-AC6251
Artikel-Nr.:
     C2671-70206
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     70206
EAN/GTIN:
     4250078160830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festplatten Schutz-Box
Festplatten Schutzgehäuse
Speicherlaufwerkhülle
Sammelbehälter

Schützen Sie Ihre Daten während des Transportes
vor Staub-, Sturz- und Spritzwasserschäden.
Ein einfacher Schutz mit großer Wirkung!

Weitere Informationen:
Festplattenaufnahme:
1 x 2,5 Zoll
Festplattenbauhöhe:
max. 9,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, festplatten schutz-box 2,5", festplatten schutz-box, festplatten schutzgehäuse icy box, IB-AC6251, ICY BOX, Schutzhülle, Case, Festplatte, Transporthülle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
70628
ab € 33,01*
Ähnlich
RaidSonic Technology
70204
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.