Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 06273410 PROFILINE MultiStar 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-06273410
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     06273410
EAN/GTIN:
     4064700627345
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Universell einsetzbarer Kraftreiniger "All-Purpose-Cleaner" für die Reinigung von Kraftfahrzeugen. Maximale Reinigungskraft bei hoher Materialverträglichkeit.Für Hochdruck-, Heißwasser- und Dampfstrahlgeräte sowie zur manuellen Anwendung. Produkt nicht pur einsetzen! Je nach Verschmutzungsgrad mit Wasser verdünnen und aufsprühen. Empfohlene Anwendungskonzentrationen: Auf robusten Oberflächen: 1:5 bis 1:30 , auf empfindlichen Oberflächen: 1:10 bis 1:50. Maximal 3 Minuten einwirken lassen. Hartnäckige Verschmutzungen mit Schwamm oder Bürste behandeln. Anschließend mit Hochdruck gründlich abspülen oder im Innenbereich mit feuchtem Mikrofasertuch nachwischen und den Schmutz mit dem Tuch abtransportieren. BITTE BEACHTEN:  Produkt nicht auf warmen Oberflächen einwirken und nicht antrocknen lassen. Nicht auf Tachoscheibe sprühen. Vor Frost schützen.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Drehverschluss
Produkthöhe:
253 mm
Produktdurchmesser:
84 mm
Nettogewicht:
1,15 kg
Produktanwendung:
Für Hochdruck-, Heißwasser- und Dampfstrahlgeräte sowie zur manuellen Anwendung. Produkt nicht pur einsetzen! Je nach Verschmutzungsgrad mit Wasser verdünnen und aufsprühen. Empfohlene Anwendungskonzentrationen: Auf robusten Oberflächen: 1:5 bis 1:30 , auf empfindlichen Oberflächen: 1:10 bis 1:50. Maximal 3 Minuten einwirken lassen. Hartnäckige Verschmutzungen mit Schwamm oder Bürste behandeln. Anschließend mit Hochdruck gründlich abspülen oder im Innenbereich mit feuchtem Mikrofasertuch nachwischen und den Schmutz mit dem Tuch abtransportieren. BITTE BEACHTEN:  Produkt nicht auf warmen Oberflächen einwirken und nicht antrocknen lassen. Nicht auf Tachoscheibe sprühen. Vor Frost schützen.
Kassenbon Text:
Multistar
H Phrases:
H319
H Phrases Definition:
Verursacht schwere Augenreizung.
P Phrases:
P280z | P264 | P305+P351+P338 | P337+P313 | P101 | P102 | P501a
P Phrases Definition:
Augenschutz tragen. | Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Achtung
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonax
04271410
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.