Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 06267050 Intensive Cleaner Truck+Bus 25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-06267050
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     06267050
EAN/GTIN:
     4064700513860
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Stark alkalisches Reinigungskonzentrat für die gründliche Entfernung hartnäckigster Verschmutzungen. Hochwirksam für die besonders gründliche Entfernung organischer Verschmutzungen wie Öl, Fett und Eiweiß (z. B. Insekten, Harz) Ideal zur LKW- und Planen- sowie zur Tank- und Fassadenreinigung verwendbar. Bestens für die Reinigung von Land-, Forst- und Baumaschinen geeignet. Auch als Bürstenreiniger in Waschanlagen sowie zur säurefreien Felgenreinigung einsetzbar. 
  • Schnelltrennend und abscheidefreundlich
  • Extra starke Reinigungskraft
  • NTA-frei (Nitrilotriacetat, Nitrilotriessigsäure)
Produkt nicht pur einsetzen. Im Vorsprüher 1:50 bis 1:100 verdünnen. Bei HD-Geräten je nach Anwendungsgebiet und Verschmutzungsgrad 1:20 bis 1:50, konzentriert (< 1:10) nur zur Bürstenreinigung verwenden. Anschließend gründlich mit Wasser nachspülen oder Fahrzeug waschen.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Kanister
Produktbreite:
290 mm
Produkttiefe:
234 mm
Produkthöhe:
479 mm
Nettogewicht:
29,52 kg
Produktvorteile:
Schnelltrennend und abscheidefreundlich | Extra starke Reinigungskraft | NTA-frei (Nitrilotriacetat, Nitrilotriessigsäure)
Produktanwendung:
Produkt nicht pur einsetzen. Im Vorsprüher 1:50 bis 1:100 verdünnen. Bei HD-Geräten je nach Anwendungsgebiet und Verschmutzungsgrad 1:20 bis 1:50, konzentriert (< 1:10) nur zur Bürstenreinigung verwenden. Anschließend gründlich mit Wasser nachspülen oder Fahrzeug waschen.
Kassenbon Text:
IntensivRein
H Phrases:
H314 | H290
H Phrases Definition:
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
P Phrases:
P280 | P301+P330+P331 | P305+P351+P338 | P303+P361+P353 | P310a | P501a
P Phrases Definition:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Gefahr
Lagerklasse_LGK:
8B
UN-Nummer:
UN 1719
Gefahrgutbezeichnung:
ÄTZENDER ALKALISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.
Gefahrauslöser:
KALIUMHYDROXID
Klassifizierungscode:
C5
Gefahrzettel:
8
Gefahrgutklasse:
8
Verpackungsgruppe:
III
Faktor:
1
Tunnelcode:
(E)
LQ-Menge:
5 L

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 25.000 Milliliter (ab € 0,00471* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,44*
€ 175,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,62*
€ 172,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,01*
€ 161,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,81*
€ 155,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550500
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.