Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 06146000 Hallen+FliesenReiniger 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-06146000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     06146000
EAN/GTIN:
     4064700512795
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger
fliesenreiniger 10 liter
fliesen reiniger
Stark saures Spezialprodukt zur Reinigung von Planen, Trennwänden, Waschbürsten und Anlagenteilen, sowie von allen keramischen Fliesen. Entfernt zuverlässig Kalk und andere hartnäckige Ablagerungen. Frei von Flusssäure! Ideal für die großflächige Reinigung von Hallen, Fliesen, Waschboxen und allen Teilen, wo die regelmäßige Einwirkung von Wasser Kalkrückstände hinterlässt. Auch für die Beseitigung von Zementschleiern von Baumaschinen bestens geeignet. Bewährt in der Gebäudereinigung, in Bauindustrie und Handwerksbetrieben, in Heizungs- und Sanitärbetrieben sowie in Transport- und Verkehrsbetrieben.
  • Spezialprodukt zur Reinigung von Planen, Trennwänden, Waschbürsten und Waschanlagenteilen, sowie von allen keramischen Fliesen.
  • Entfernt zuverlässig Kalk, Gips, Zement und andere hartnäckige Ablagerungen wie z.B. Öle oder Wachse.
  • Frei von Flusssäure (HF).
  • Extra starke Reinigungskraft.
  • Phosphatfrei.
Je nach Verschmutzungsgrad im Verhältnis 1:1 bis 1:10 mit Wasser verdünnt einsetzen. Zu reinigende Teile z.B. mit SONAX DruckpumpZerstäuber für saure und alkalische Produkte einsprühen und kurz einwirken lassen. Stark verschmutzte Teile mit Bürste oder Schwamm nachbehandeln. Mit HD-Gerät oder starkem Wasserstrahl gründlich abspülen. BITTE BEACHTEN:  Bei der Verarbeitung Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Für ausreichende Belüftung sorgen. Produkt nicht antrocknen lassen und nicht auf warmen Oberflächen anwenden. Nicht auf verzinkten Metallteilen anwenden. Vor Frost schützen.
  • Ideal für die großflächige Reinigung von Hallen, Fliesen, Planen und allen Teilen, wo die regelmäßige Einwirkung von Wasser Kalkrückstände hinterlässt.
  • Auch für die Beseitigung von Zementschleiern von Baumaschinen bestens geeignet.
  • Bewährt in der Gebäudereinigung, in Bauindustrie und Handwerksbetrieben, in Heizungs- und Sanitärbetrieben sowie in Transport- und Verkehrsbetrieben.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Kanister
Produktbreite:
280 mm
Produkttiefe:
150 mm
Produkthöhe:
337 mm
Nettogewicht:
11,025 kg
Zubehör:
Spezialprodukt zur Reinigung von Planen, Trennwänden, Waschbürsten und Waschanlagenteilen, sowie von allen keramischen Fliesen. | Entfernt zuverlässig Kalk, Gips, Zement und andere hartnäckige Ablagerungen wie z.B. Öle oder Wachse.
Produktvorteile:
Frei von Flusssäure (HF). | Extra starke Reinigungskraft. | Phosphatfrei.
Produktanwendung:
Je nach Verschmutzungsgrad im Verhältnis 1:1 bis 1:10 mit Wasser verdünnt einsetzen. Zu reinigende Teile z.B. mit SONAX DruckpumpZerstäuber für saure und alkalische Produkte einsprühen und kurz einwirken lassen. Stark verschmutzte Teile mit Bürste oder Schwamm nachbehandeln. Mit HD-Gerät oder starkem Wasserstrahl gründlich abspülen. BITTE BEACHTEN:  Bei der Verarbeitung Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Für ausreichende Belüftung sorgen. Produkt nicht antrocknen lassen und nicht auf warmen Oberflächen anwenden. Nicht auf verzinkten Metallteilen anwenden. Vor Frost schützen.
Anwendungsbereich:
Ideal für die großflächige Reinigung von Hallen, Fliesen, Planen und allen Teilen, wo die regelmäßige Einwirkung von Wasser Kalkrückstände hinterlässt. | Auch für die Beseitigung von Zementschleiern von Baumaschinen bestens geeignet. | Bewährt in der Gebäudereinigung, in Bauindustrie und Handwerksbetrieben, in Heizungs- und Sanitärbetrieben sowie in Transport- und Verkehrsbetrieben.
Kassenbon Text:
Fliesenrein
H Phrases:
H314 | H290
H Phrases Definition:
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
P Phrases:
P280 | P301+P330+P331 | P305+P351+P338 | P303+P361+P353 | P310a | P501a
P Phrases Definition:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Gefahr
Lagerklasse_LGK:
8B
UN-Nummer:
UN 1789
Gefahrgutbezeichnung:
CHLORWASSERSTOFFSÄURE, LÖSUNG
Klassifizierungscode:
C1
Gefahrzettel:
8
Gefahrgutklasse:
8
Verpackungsgruppe:
II
Faktor:
3
Tunnelcode:
(E)
LQ-Menge:
1 L

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.