Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000905972 Herst.-Nr.: 04158410 EAN/GTIN: 4064700415843 |
| | |
|
| | |
| Die hochwertigen feuchten CockpitPflegeTücher Matteffect reinigen, pflegen und schützen Kunststoff, Vinyl, Holz und Gummi in einem Arbeitsgang. Das ursprünglich matte Aussehen des Cockpits bleibt erhalten, störende Reflektionen an der Frontscheibe werden vermieden. Die Behandlung wirkt staubabweisend, antistatisch und schützt Kunststoff vor Wiederverschmutzung. Für Auto und Haushalt. Silikon- und lösemittelfrei. Mit UV-Schutz und frischem Duft. Ideal für unterwegs und zwischendurch. In der ovalen Tücherbox zur praktischen Verstauung im Seitenfach. Die griffigen Tücher bestehen aus Fasern natürlichen Ursprungs. Weitere Informationen: | | Gebindeart: | Kunststoff-Dose | Produktbreite: | 100 mm | Produkttiefe: | 55 mm | Produkthöhe: | 218 mm | Nettogewicht: | 223 g | Kassenbon Text: | Pflegetuch | Lagerklasse_LGK: | 11 | Gefahrgutbezeichnung: | KEIN GEFAHRGUT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,00* | € 7,66* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,66* | € 8,64* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,90* | € 11,79* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,86* | € 18,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|