Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 04121000 KunststoffPflegeTücher glänzend Box 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-04121000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     04121000
EAN/GTIN:
     4064700412101
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Die hochwertigen feuchten KunststoffPflegeTücher glänzend reinigen, pflegen und schützen Kunststoff, Vinyl, Holz und Gummi in einem Arbeitsgang. Die Oberflächen erhalten ihren ursprünglichen Glanz zurück. Wirkt staubabweisend, antistatisch und schützt Kunststoff vor Wiederverschmutzung. Für Auto und Haushalt. Die praktische Lösung für innen und außen. Ideal für unterwegs und zwischendurch. Mit UV-Schutz. In der ovalen Tücherbox zur praktischen Verstauung im Seitenfach. Die griffigen Tücher bestehen aus Fasern natürlichen Ursprungs.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Dose
Produktbreite:
100 mm
Produkttiefe:
55 mm
Produkthöhe:
218 mm
Nettogewicht:
223 g
Lagerklasse_LGK:
11
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
04151000
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.