Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 03394000 MoS2Oil mit EasySpray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-03394000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03394000
EAN/GTIN:
     4064700339408
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Multifunktionsspray
Bewährtes Kontakt-, Gleit- und Schmiermittel. Unterkriecht und verdrängt Wasser. Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche. Schmiert bewegliche Teile. Löst festgerostete Schrauben, Muttern und Bolzen. Verhindert Kriechströme in elektrischen Anlagen und wirkt hier als Kontaktmittel. Schützt blankes Metall vor Nässe und Korrosion.
  • Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche.
  • Schmiert alle beweglichen Teile und löst festgerostete Schrauben, Muttern und Bolzen.
  • Unterwandert Wasser und verhindert Kriechströme in elektrischen Anlagen.
  • Reinigt und schützt blankes Metall vor Korrosion.
  • Löst Teer, Fett, Gummi und Klebstoffreste.
  • Mit besonders schmierwirksamem Molybdän-Di-Sulfid (MoS2).
  • Schmiermittel, Rostlöser, Reiniger, Kontaktspray, Kriechöl und Korrosionsschutz in Einem.
  • Verharzt nicht.
  • Überkopf-sprühbar.
  • Flächig oder zielgenau aussprühbar.
Dose vor Gebrauch schütteln. Einen dünnen Film aufsprühen. Für einen gezielten Strahl Wechselsprührohr auf das Ventil stecken, bei MoS2Oil EasySpray Röhrchen nach oben klappen. Großgebinde mit SONAX DruckpumpZerstäuber lösemittelbeständig (Art.Nr. 496 900) verarbeiten. BITTE BEACHTEN: Bei Anwendung an elektrischen Teilen vor Wiederzusammenbau und Inbetriebnahme 2 Min. ablüften lassen.
  • Universell einsetzbares Kriechöl .
  • Besonders zur Vorbeugung von nässebedingten Störungen und Kriechströmen an elektronischen Kontakten und Zündverteilern geeignet.
  • Ideal zur Beseitigung von Quietsch- und Knarrgeräuschen von Führungsschienen, Achsteilen, Schalthebeln oder Türschlössern einsetzbar.
  • Bestens geeignet zum Schutz aller Metallteile und -flächen vor Feuchtigkeit und Korrosion.
  • Bewährt in der metallverarbeitenden Industrie, im Maschinenbau, der Elektrotechnik, in der Bauindustrie, im Kfz-Handwerk, in Verkehrsbetrieben sowie in Land- und Forstwirtschaft.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Metall-Aerosoldose / EasySpray
Produktbreite:
65 mm
Produkttiefe:
57 mm
Produkthöhe:
240 mm
Nettogewicht:
411 g
Zubehör:
Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche. | Schmiert alle beweglichen Teile und löst festgerostete Schrauben, Muttern und Bolzen. | Unterwandert Wasser und verhindert Kriechströme in elektrischen Anlagen. | Reinigt und schützt blankes Metall vor Korrosion. | Löst Teer, Fett, Gummi und Klebstoffreste. | Mit besonders schmierwirksamem Molybdän-Di-Sulfid (MoS2).
Produktvorteile:
Schmiermittel, Rostlöser, Reiniger, Kontaktspray, Kriechöl und Korrosionsschutz in Einem. | Verharzt nicht. | Überkopf-sprühbar. | Flächig oder zielgenau aussprühbar.
Produktanwendung:
Dose vor Gebrauch schütteln. Einen dünnen Film aufsprühen. Für einen gezielten Strahl Wechselsprührohr auf das Ventil stecken, bei MoS2Oil EasySpray Röhrchen nach oben klappen. Großgebinde mit SONAX DruckpumpZerstäuber lösemittelbeständig (Art.Nr. 496 900) verarbeiten. BITTE BEACHTEN: Bei Anwendung an elektrischen Teilen vor Wiederzusammenbau und Inbetriebnahme 2 Min. ablüften lassen.
Anwendungsbereich:
Universell einsetzbares Kriechöl . | Besonders zur Vorbeugung von nässebedingten Störungen und Kriechströmen an elektronischen Kontakten und Zündverteilern geeignet. | Ideal zur Beseitigung von Quietsch- und Knarrgeräuschen von Führungsschienen, Achsteilen, Schalthebeln oder Türschlössern einsetzbar. | Bestens geeignet zum Schutz aller Metallteile und -flächen vor Feuchtigkeit und Korrosion. | Bewährt in der metallverarbeitenden Industrie, im Maschinenbau, der Elektrotechnik, in der Bauindustrie, im Kfz-Handwerk, in Verkehrsbetrieben sowie in Land- und Forstwirtschaft.
Kassenbon Text:
Mos2Oil
H Phrases:
H222 | H229 | H412
H Phrases Definition:
Extrem entzündbares Aerosol. | Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P Phrases:
P210 | P211 | P251 | P410+P412 | P102 | P271 | P260f | P501a
P Phrases Definition:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | Aerosol nicht einatmen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Gefahr
Lagerklasse_LGK:
2B
UN-Nummer:
UN 1950
Gefahrgutbezeichnung:
DRUCKGASPACKUNGEN
Klassifizierungscode:
5F
Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgutklasse:
2
Faktor:
3
Tunnelcode:
(D)
LQ-Menge:
1 L

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.