| |
|
| Artikel-Nr.: C2651-03203000 Herst.-Nr.: 03203000 EAN/GTIN: 4064700320307 |
| | |
|
| | |
| Silikonfreie Schleifpaste mit hohem Schleifmittelanteil zum Abschleifen von verwitterten und verkratzten Lackschichten. Entfernt Anätzungen, die durch Vogelkot, Insekten und Baumharz im Lack entstanden sind. Für alle Lackarten und -farben. Entfernt Staubeinschlüsse, Farbnebel, Schleifspuren. Bestens geeignet zur Restaurierung von stark verwittertem Einschichtlacken. Hoher Abtrag bei gleichzeitig mittlerer Glanzwirkung. Entfernt Schleifriefen von Schleifpapier P1200. Schleifleistung: 6 Glanz: 2 - sehr bissig
- Schleifgrad 6, entfernt Anschliffe bis P1200
- großes Verarbeitungsfenster, bleibt lange offen
- enthält grobkörniges, extrem hartes Aluminiumoxid
- silikonfrei
- hochwirksam auf alten Lacken
Flasche vor Gebrauch schütteln. Produkt auf das SONAX LammwollPad (04931410) bzw. das SONAX SchaumPad hart (04931000) geben. Poliervorgang Phase 1: Druck: 5-10 kg - Drehzahl: 800 U/min - Zeit: 30 sec. Poliervorgang Phase 2: Druck: 1-2 kg - Drehzahl: 1200 U/min - Zeit: 60 sec. Anschließend neues Produkt auf das Pad geben und einen weiteren Polierdurchgang durchführen. Die Zeitangaben beziehen sich auf einen Polierdurchgang einer zu polierenden Fläche von ca. 1qm durchschnittlich harten Lackes. Rückstände mit SONAX MicrofaserTuch ultrafein (04507000) bzw. nass mit einem Schwamm oder Wasserstrahl entfernen. Zum Finish ist eine Nachbearbeitung mit SONAX PROFILINE FS 05-04 (03193000) und SONAX PROFILINE NP 03-06 (02083000) empfehlenswert. BITTE BEACHTEN: Polierpads regelmäßig säubern und nie verschiedene Poliermittel auf einem Pad verwenden. Vor Frost schützen. Nicht in der Sonne und auf warmer Lackoberfläche anwenden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.Für die Fahrzeugaufwertung mittels Rotationspoliermaschine. Weitere Informationen: | | Gebindeart: | Kunststoff-Flasche / Push-Pull | Produkthöhe: | 268 mm | Produktdurchmesser: | 84 mm | Nettogewicht: | 1,62 kg | Zubehör: | sehr bissig | Schleifgrad 6, entfernt Anschliffe bis P1200 | großes Verarbeitungsfenster, bleibt lange offen | enthält grobkörniges, extrem hartes Aluminiumoxid | Produktvorteile: | silikonfrei | hochwirksam auf alten Lacken | Produktanwendung: | Flasche vor Gebrauch schütteln. Produkt auf das SONAX LammwollPad (04931410) bzw. das SONAX SchaumPad hart (04931000) geben. Poliervorgang Phase 1: Druck: 5-10 kg - Drehzahl: 800 U/min - Zeit: 30 sec. Poliervorgang Phase 2: Druck: 1-2 kg - Drehzahl: 1200 U/min - Zeit: 60 sec. Anschließend neues Produkt auf das Pad geben und einen weiteren Polierdurchgang durchführen. Die Zeitangaben beziehen sich auf einen Polierdurchgang einer zu polierenden Fläche von ca. 1qm durchschnittlich harten Lackes. Rückstände mit SONAX MicrofaserTuch ultrafein (04507000) bzw. nass mit einem Schwamm oder Wasserstrahl entfernen. Zum Finish ist eine Nachbearbeitung mit SONAX PROFILINE FS 05-04 (03193000) und SONAX PROFILINE NP 03-06 (02083000) empfehlenswert. BITTE BEACHTEN: Polierpads regelmäßig säubern und nie verschiedene Poliermittel auf einem Pad verwenden. Vor Frost schützen. Nicht in der Sonne und auf warmer Lackoberfläche anwenden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | Anwendungsbereich: | Für die Fahrzeugaufwertung mittels Rotationspoliermaschine. | Kassenbon Text: | Schleifpaste | Lagerklasse_LGK: | 12 | Gefahrgutbezeichnung: | KEIN GEFAHRGUT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |