Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 03201000 SchleifPaste 75 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-03201000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03201000
EAN/GTIN:
     4064700320109
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel
Silikonfreie Schleifpaste mit hohem Schleifmittelanteil zum Abschleifen von verwitterten und verkratzten Lackschichten. Entfernt Anätzungen, die durch Vogelkot, Insekten und Baumharz im Lack entstanden sind. Für alle Lackarten und -farben.
  • Silikonfreie Schleifpaste mit hohem Schleifmittelanteil zum Abschleifen von verwitterten und verkratzten Lackschichten
  • Entfernt Anätzungen, die durch Vogelkot, Insekten und Baumharz im Lack entstanden sind
  • Für alle Lackarten und -farben
  • Beseitigt auch Staubeinschlüsse, Farbnebel und Schleifspuren. Bestens geeignet zur Restaurierung von verwittertem und verkratztem Lack
  • Hoher Abtrag bei gleichzeitig mittlerer Glanzwirkung. Entfernt Schleifriefen von Schleifpapier P1000
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Tube
Produktbreite:
63 mm
Produkttiefe:
39 mm
Produkthöhe:
147 mm
Nettogewicht:
146 g
Zubehör:
Silikonfreie Schleifpaste mit hohem Schleifmittelanteil zum Abschleifen von verwitterten und verkratzten Lackschichten | Entfernt Anätzungen, die durch Vogelkot, Insekten und Baumharz im Lack entstanden sind | Für alle Lackarten und -farben | Beseitigt auch Staubeinschlüsse, Farbnebel und Schleifspuren. Bestens geeignet zur Restaurierung von verwittertem und verkratztem Lack | Hoher Abtrag bei gleichzeitig mittlerer Glanzwirkung. Entfernt Schleifriefen von Schleifpapier P1000
Kassenbon Text:
Schleifpaste
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 75 Milliliter (ab € 0,06027* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.