| |
|
| Artikel-Nr.: C2651-02911410 Herst.-Nr.: 02911410 EAN/GTIN: 4064700291140 |
| | |
|
| | |
| Die sanfte hochwertige Reinigungs- und Pflegeemulsion eignet sich für Glatt- und Kunstleder sowie veganes Leder in allen Farben. Ideal für Autoinnenausstattungen, Motorrad-Kombis, Taschen, Möbel und mehr. Entfernt mühelos Schmutz, Öl, Fett und frischt die Farben auf. Bienenwachs und Silikonöle machen das Leder geschmeidig und versiegeln es. Nach der Behandlung behält das Leder die ursprüngliche Griffigkeit und wird nicht rutschig. Mit Lederduft und UV-Schutz. Nicht geeignet für Velours, Anilin-, Nubuk- und Wildleder. - Entfernt mühelos und schonend Schmutz, Öl und Fett.
- Sorgt für eine intensive Farbauffrischung.
- Natürliches Bienenwachs und Silikonöle machen das Leder geschmeidig und versiegeln es dauerhaft.
- Das Leder erhält seine ursprüngliche Griffigkeit zurück.
- Mit UV-Schutz und Lederduft.
- Wasserabweisend.
- Für alle Lederfarben geeignet.
- Besonders sanfte Reinigung und Pflege.
- Mit intensiver Farbauffrischung.
- Wasserabweisend und mit UV-Schutz.
Falls nötig Oberflächen vorher vorsichtig absaugen. Lotion dünn auf das Leder geben und mit einem weichen fusselfreien Tuch verreiben. Kurz antrocknen lassen, anschließend mit einer trockenen Stelle des Tuches nachpolieren. BITTE BEACHTEN: Nicht für Velours-, Wildleder und stark genarbte Leder geeignet. Vor der Anwendung das Leder an einer kleinen unauffälligen Stelle auf Farbechtheit und Abriebfestigkeit prüfen. Vor Frost schützen. - Hochwertige Pflegeemulsion für alle Glatt- und Kunstlederarten.
- Besonders für Garnituren, Sitze und vieles mehr aus Echt- und Kunstleder geeignet.
- Bewährt in der Lederindustrie, in der Automobilindustrie, in der Kunststoffverarbeitung, im Kfz-Handwerk, in Gebäudereinigungs-, Verkehrs- und Kommunalbetrieben und in der Gastronomie.
Weitere Informationen: | | Gebindeart: | Kunststoff-Flasche / Push-Pull | Produktbreite: | 69 mm | Produkttiefe: | 37 mm | Produkthöhe: | 170 mm | Nettogewicht: | 280 g | Zubehör: | Entfernt mühelos und schonend Schmutz, Öl und Fett. | Sorgt für eine intensive Farbauffrischung. | Natürliches Bienenwachs und Silikonöle machen das Leder geschmeidig und versiegeln es dauerhaft. | Das Leder erhält seine ursprüngliche Griffigkeit zurück. | Mit UV-Schutz und Lederduft. | Wasserabweisend. | Produktvorteile: | Für alle Lederfarben geeignet. | Besonders sanfte Reinigung und Pflege. | Mit intensiver Farbauffrischung. | Wasserabweisend und mit UV-Schutz. | Produktanwendung: | Falls nötig Oberflächen vorher vorsichtig absaugen. Lotion dünn auf das Leder geben und mit einem weichen fusselfreien Tuch verreiben. Kurz antrocknen lassen, anschließend mit einer trockenen Stelle des Tuches nachpolieren. BITTE BEACHTEN: Nicht für Velours-, Wildleder und stark genarbte Leder geeignet. Vor der Anwendung das Leder an einer kleinen unauffälligen Stelle auf Farbechtheit und Abriebfestigkeit prüfen. Vor Frost schützen. | Anwendungsbereich: | Hochwertige Pflegeemulsion für alle Glatt- und Kunstlederarten. | Besonders für Garnituren, Sitze und vieles mehr aus Echt- und Kunstleder geeignet. | Bewährt in der Lederindustrie, in der Automobilindustrie, in der Kunststoffverarbeitung, im Kfz-Handwerk, in Gebäudereinigungs-, Verkehrs- und Kommunalbetrieben und in der Gastronomie. | Kassenbon Text: | Lederpflege | Youtube Ids: | dVe9Yq7qupg | Lagerklasse_LGK: | 12 | Gefahrgutbezeichnung: | KEIN GEFAHRGUT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |