Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 02874000 XTREME BrilliantShine Detailer 750 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-02874000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02874000
EAN/GTIN:
     4064700287402
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autolackreiniger
Lackreiniger
Lackreiniger KFZ
Holz-Pflege
Die schnelle Lackpflege für zwischendurch. Reinigt schonend und gründlich leicht verschmutzte Oberflächen ohne zu verkratzen. Sorgt für eine brillante, fleckenfreie Oberflächenanmutung. Frischt vorhandene Wachs- und Polymer-Versiegelungen auf und hinterlässt einen zusätzlichen Wasserabperleffekt.
  • Die schnelle Lackpflege für zwischendurch
  • Reinigt schonend und gründlich leicht verschmutzte Oberflächen ohne zu verkratzen
  • Verbessert das Lackfinish und gibt dem Lack eine sanfte geschmeidige Oberfläche und einen brillanten Tiefenglanz
  • Frischt vorhandene Wachsbehandlungen auf und hinterlässt einen zusätzlichen Wasserabperleffekt
Fahrzeug reinigen und trocknen (z.B. mit einem weichen Microfasertuch). Lediglich leicht verschmutzte oder verstaubte Lacke können direkt behandelt werden. Flasche vor Gebrauch schütteln und Sprühdüse durch Drehen öffnen. SONAX BrilliantShine Detailer dünn auf zusammenhängende Teilflächen aufsprühen und sofort mit einem Microfasertuch (z.B. SONAX MicrofaserTuch außen) gleichmäßig verteilen und die Reste abwischen. Bei ungleichmäßigem Farbeindruck die Anwendung wiederholen. BITTE BEACHTEN: Nicht auf erhitzten Oberflächen anwenden und nicht antrocknen lassen. Vor Frost schützen.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Sprayer
Produktbreite:
97 mm
Produkttiefe:
60 mm
Produkthöhe:
277 mm
Nettogewicht:
822 g
Zubehör:
Die schnelle Lackpflege für zwischendurch | Reinigt schonend und gründlich leicht verschmutzte Oberflächen ohne zu verkratzen | Verbessert das Lackfinish und gibt dem Lack eine sanfte geschmeidige Oberfläche und einen brillanten Tiefenglanz | Frischt vorhandene Wachsbehandlungen auf und hinterlässt einen zusätzlichen Wasserabperleffekt
Produktanwendung:
Fahrzeug reinigen und trocknen (z.B. mit einem weichen Microfasertuch). Lediglich leicht verschmutzte oder verstaubte Lacke können direkt behandelt werden. Flasche vor Gebrauch schütteln und Sprühdüse durch Drehen öffnen. SONAX BrilliantShine Detailer dünn auf zusammenhängende Teilflächen aufsprühen und sofort mit einem Microfasertuch (z.B. SONAX MicrofaserTuch außen) gleichmäßig verteilen und die Reste abwischen. Bei ungleichmäßigem Farbeindruck die Anwendung wiederholen. BITTE BEACHTEN: Nicht auf erhitzten Oberflächen anwenden und nicht antrocknen lassen. Vor Frost schützen.
Kassenbon Text:
Detailer
Youtube Ids:
DnrhU6M9efE
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.