Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 02485000 XTREME RichFoam Shampoo 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-02485000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02485000
EAN/GTIN:
     4064700516755
Sicherheitsdatenblatt
Schaum-Shampoo mit kraftvoller Schmutzlösung und fruchtigem Berry-Duft für das komplette Fahrzeug. Die reichhaltige Aktivschaum-Formel sorgt für einen dichten, langhaftenden und intensiv schmutzlösenden Schaumteppich. Die besonders oberflächenschonende und pH-neutrale Rezeptur ist ideal geeignet für alle gewachsten und versiegelten Oberflächen. Anwendbar in Kombination mit einer Schaumlanze/Schaumkanone (Hochdruckreiniger), einem Hand-Schaumsprüher und auch zur einfachen Handwäsche als reguläres Shampoo. Auch für folierte Fahrzeuge und Mattlacke geeignet.
  • besonders stark in der Schaumwirkung
  • angenehmer Berry-Duft
  • vielseitig anwendbar: in Kombination mit einer Schaumlanze/Schaumkanone (Hochdruckreiniger), einem Hand-Schaumsprüher und auch zur einfachen Handwäsche als reguläres Shampoo
  • besonders oberflächenschonend
  • pH-neutral
  • ideal für gewachste und versiegelte Oberflächen
  • Shampoo mit Wasser vormischen:
    • HD-Gerät und Schaumlanze: Je nach Gerät und Lanze 30-100ml Shampoo mit 1l Wasser vorverdünnen und in den Vorlagebehälter der Schaumlanze füllen.
    • Hand-Schaumsprüher: 10-30ml Shampoo mit 1l Wasser im Behälter mischen (je nach Gerät und Düse).
    • Handwäsche: 50ml Shampoo (=2 Verschlusskappen) in 10l warmem Wasser auflösen und aufschäumen.
  • Fahrzeug von oben nach unten einschäumen und mit einem Schwamm waschen.
  • Mit klarem Wasser gründlich abspülen.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Kanister mit Ausgießer
Produktbreite:
190 mm
Produkttiefe:
145 mm
Produkthöhe:
263 mm
Nettogewicht:
5,424 kg
Zubehör:
besonders stark in der Schaumwirkung | angenehmer Berry-Duft | vielseitig anwendbar: in Kombination mit einer Schaumlanze/Schaumkanone (Hochdruckreiniger), einem Hand-Schaumsprüher und auch zur einfachen Handwäsche als reguläres Shampoo
Produktvorteile:
besonders oberflächenschonend | pH-neutral | ideal für gewachste und versiegelte Oberflächen
Produktanwendung:
Shampoo mit Wasser vormischen: HD-Gerät und Schaumlanze: Je nach Gerät und Lanze 30-100ml Shampoo mit 1l Wasser vorverdünnen und in den Vorlagebehälter der Schaumlanze füllen. | Hand-Schaumsprüher: 10-30ml Shampoo mit 1l Wasser im Behälter mischen (je nach Gerät und Düse). | Handwäsche: 50ml Shampoo (=2 Verschlusskappen) in 10l warmem Wasser auflösen und aufschäumen. | Fahrzeug von oben nach unten einschäumen und mit einem Schwamm waschen. | Mit klarem Wasser gründlich abspülen.
Kassenbon Text:
Shampoo
Youtube Ids:
D1lVo2xqm5s
H Phrases:
H319
H Phrases Definition:
Verursacht schwere Augenreizung.
P Phrases:
P280z | P264 | P305+P351+P338 | P337+P313 | P101 | P102 | P501a
P Phrases Definition:
Augenschutz tragen. | Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Achtung
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonax
04282000
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.