| |
|
| Artikel-Nr.: C2651-02423000 Herst.-Nr.: 02423000 EAN/GTIN: 4064700242302 |
| | |
|
| | |
| Silikonfreie Hochglanzpolitur für Exzenterpoliermaschinen. Einstufiges Polieren leichter Lackdefekte oder zum Finish nach Vorpolitur mit ExCut 05-05. - für einstufigen Prozess mit perfektem, hologrammfreien Glanz.
- Höchst effektive Kratzerentfernung
- Schleifgrad 4, entfernt Anschliffe bis Körnung P2000 oder feiner
- enthält hochreines, extrem feines Aluminiumoxid
- besonders geeignet für Lackierereien zum Polieren von frischen Lacken
- einfaches Abwischen
- sauber und sparsam dank Low Dust Technology
- silikonfrei
- staubarm
- hologrammfrei
- kurze Bearbeitungszeiten
Flasche vor Gebrauch schütteln. Produkt je nach Stütztellergröße der verwendeten Poliermaschine auf das SONAX ExzenterPad medium 143 DA (04933410) oder 165 DA (04935000) geben. Fehlstellen ggf. vorher nass mit Schleifpapier P2000 oder feiner ausschleifen. Poliervorgang Phase 1: Druck: max. 5 kg – Drehzahl*: ca.2000 U/min - Zeit: 20 sec Poliervorgang Phase 2: Druck: 1-2 kg – Drehzahl*: ca. 4000 U/min - Zeit: 120 sec Die Zeitangaben beziehen sich auf einen Polierdurchgang einer zu polierenden Fläche von ca. 1qm durchschnittlich harten Lackes. * Die Drehzahl variiert je nach Maschinentyp. Rückstände mit SONAX MicrofaserTuch ultrafein (04507000) entfernen. Polierergebnis stichprobenartig durch Abwischen mit SONAX PROFILINE Prepare (0237300) auf MF-Tuch ultrafein und Ableuchten mit Hologrammlampe kontrollieren. BITTE BEACHTEN: Polierpads regelmäßig säubern und nie verschiedene Poliermittel auf einem Pad verwenden.Vor Frost schützen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.Für die Fahrzeugaufwertung mittels Exzenterpoliermaschine und in Lackierereien. Weitere Informationen: | | Gebindeart: | Kunststoff-Flasche / Push-Pull | Produkthöhe: | 268 mm | Produktdurchmesser: | 84 mm | Nettogewicht: | 1,07 kg | Zubehör: | für einstufigen Prozess mit perfektem, hologrammfreien Glanz. | Höchst effektive Kratzerentfernung | Schleifgrad 4, entfernt Anschliffe bis Körnung P2000 oder feiner | enthält hochreines, extrem feines Aluminiumoxid | besonders geeignet für Lackierereien zum Polieren von frischen Lacken | einfaches Abwischen | sauber und sparsam dank Low Dust Technology | Produktvorteile: | silikonfrei | staubarm | hologrammfrei | kurze Bearbeitungszeiten | Produktanwendung: | Flasche vor Gebrauch schütteln. Produkt je nach Stütztellergröße der verwendeten Poliermaschine auf das SONAX ExzenterPad medium 143 DA (04933410) oder 165 DA (04935000) geben. Fehlstellen ggf. vorher nass mit Schleifpapier P2000 oder feiner ausschleifen. Poliervorgang Phase 1: Druck: max. 5 kg – Drehzahl*: ca.2000 U/min - Zeit: 20 sec Poliervorgang Phase 2: Druck: 1-2 kg – Drehzahl*: ca. 4000 U/min - Zeit: 120 sec Die Zeitangaben beziehen sich auf einen Polierdurchgang einer zu polierenden Fläche von ca. 1qm durchschnittlich harten Lackes. * Die Drehzahl variiert je nach Maschinentyp. Rückstände mit SONAX MicrofaserTuch ultrafein (04507000) entfernen. Polierergebnis stichprobenartig durch Abwischen mit SONAX PROFILINE Prepare (0237300) auf MF-Tuch ultrafein und Ableuchten mit Hologrammlampe kontrollieren. BITTE BEACHTEN: Polierpads regelmäßig säubern und nie verschiedene Poliermittel auf einem Pad verwenden.Vor Frost schützen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | Anwendungsbereich: | Für die Fahrzeugaufwertung mittels Exzenterpoliermaschine und in Lackierereien. | Kassenbon Text: | EX 04/06 | Lagerklasse_LGK: | 12 | Gefahrgutbezeichnung: | KEIN GEFAHRGUT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |