Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 02245000 PROFILINE PerfectFinish 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-02245000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02245000
EAN/GTIN:
     4064700224506
Sicherheitsdatenblatt
Speziell entwickelt zum 1-stufigen Polieren von lokal ausgeschliffenen Fehlstellen in Lackierereien. Spezielle extrem feine, aber harte Schleifmittel ermöglichen eine gute Kratzerentfernung bei optimalem Glanz ohne Hologramme oder Schwabbelhiebe auf dem Lack zu verursachen. Entfernt Anschliffe bis Körnung P2000. Silikonfrei. Alternativ kann auch mit Exzenter verarbeitet werden, wenn nur gefinished werden soll.
  • Finishpolitur für angeschliffene oder mit Schleifpolituren bearbeitete Lacke
  • Enthält hochreines, extrem feines Aluminiumoxid
  • Entfernt Anschliffe bis Körnung P2000 oder feiner
  • silikonfrei
  • hologrammfrei
  • 1-stufiges Polieren von Anschliffen
  • ultrakurze Polierzeiten
  • funktioniert auf allen Lacksystemen, auch kratzbeständigeren Lacken
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Kanister
Produktbreite:
190 mm
Produkttiefe:
145 mm
Produkthöhe:
263 mm
Nettogewicht:
5,965 kg
Zubehör:
Finishpolitur für angeschliffene oder mit Schleifpolituren bearbeitete Lacke | Enthält hochreines, extrem feines Aluminiumoxid | Entfernt Anschliffe bis Körnung P2000 oder feiner
Produktvorteile:
silikonfrei | hologrammfrei | 1-stufiges Polieren von Anschliffen | ultrakurze Polierzeiten | funktioniert auf allen Lacksystemen, auch kratzbeständigeren Lacken
Kassenbon Text:
P-Finish
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 153,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,28*
€ 182,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,98*
€ 177,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,94*
€ 166,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,87*
€ 161,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
02241410
€ 20,52*
Sonstiges
Sonax
02243000
€ 50,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.