|  |
 |
| Artikel-Nr.: C2651-02241410 Herst.-Nr.: 02241410 EAN/GTIN: 4064700224148 |
| |
|
|  |  |
 | Speziell entwickelt zum 1-stufigen Polieren von lokal ausgeschliffenen Fehlstellen in Lackierereien. Spezielle extrem feine, aber harte Schleifmittel ermöglichen eine gute Kratzerentfernung bei optimalem Glanz ohne Hologramme oder Schwabbelhiebe auf dem Lack zu verursachen. Entfernt Anschliffe bis Körnung P2000. Silikonfrei. Alternativ kann auch mit Exzenter verarbeitet werden, wenn nur gefinished werden soll. - Finishpolitur für angeschliffene oder mit Schleifpolituren bearbeitete Lacke
- Enthält hochreines, extrem feines Aluminiumoxid
- Entfernt Anschliffe bis Körnung P2000 oder feiner
- silikonfrei
- hologrammfrei
- 1-stufiges Polieren von Anschliffen
- ultrakurze Polierzeiten
- funktioniert auf allen Lacksystemen, auch kratzverstärke
Weitere Informationen:  |  | Gebindeart: | Kunststoff-Flasche / Push-Pull | Produkthöhe: | 178 mm | Produktdurchmesser: | 56 mm | Nettogewicht: | 311 g | Zubehör: | Finishpolitur für angeschliffene oder mit Schleifpolituren bearbeitete Lacke | Enthält hochreines, extrem feines Aluminiumoxid | Entfernt Anschliffe bis Körnung P2000 oder feiner | Produktvorteile: | silikonfrei | hologrammfrei | 1-stufiges Polieren von Anschliffen | ultrakurze Polierzeiten | funktioniert auf allen Lacksystemen, auch kratzverstärke | Kassenbon Text: | P-Finish | Lagerklasse_LGK: | 12 | Gefahrgutbezeichnung: | KEIN GEFAHRGUT |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |