Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 02221000 XTREME Protect+Shine 3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Auszeichnung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-02221000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02221000
EAN/GTIN:
     4064700222106
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Auto-Pflegeschwamm
Auto-Waschschwamm
Autoschwamm
KFZ-Hartwachs
Wachsfreie Hochglanz-Versiegelung für alle neuen, neuwertigen und mit Politur vorbehandelten Lacke. SONAX XTREME Protect+Shine überzieht den Lack mit einer extrem stabilen und glänzenden Schutzschicht (SONAX Hybrid NetProtection Technology), die für dauerhaften Schutz, intensive Farbauffrischung und hervorragenden Wasser-Abperl- Effekt sorgt. Das Anhaften von Staub und Schmutz wird reduziert, der Glanz kehrt automatisch nach jeder Wäsche zurück. Reicht für 3 - 4 einfache, superschnelle und kinderleichte Anwendungen - ohne Vorbehandlung, ohne Trocknungszeiten. Set inklusive ApplikationsSchwamm und MicrofaserTuch.
  • Wachsfreie Hochglanz-Versiegelung für alle neuen, neuwertigen und mit Politur vorbehandelten Lacke
  • Dauerhafter Schutz bis zu 6 Monate
  • Intensive Farbauffrischung und hervorragender Wasser-Abperleffekt
  • Extrem einfache und schnelle Anwendung
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Metall-Dose / Kartonverpackung
Produktbreite:
122 mm
Produkttiefe:
84 mm
Produkthöhe:
245 mm
Nettogewicht:
406 g
Zubehör:
Wachsfreie Hochglanz-Versiegelung für alle neuen, neuwertigen und mit Politur vorbehandelten Lacke | Dauerhafter Schutz bis zu 6 Monate | Intensive Farbauffrischung und hervorragender Wasser-Abperleffekt | Extrem einfache und schnelle Anwendung
Kassenbon Text:
Lackschutz
Youtube Ids:
zoZL1sgADY0
H Phrases:
H229
H Phrases Definition:
Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
P Phrases:
P210 | P251 | P410+P412 | P102 | P260f | P501a
P Phrases Definition:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Aerosol nicht einatmen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Achtung
textile_law:
MicrofaserTuch: 89% Polyester, 11% Polyamid
Lagerklasse_LGK:
2B
UN-Nummer:
UN 1950
Gefahrgutbezeichnung:
DRUCKGASPACKUNGEN
Klassifizierungscode:
5A
Gefahrzettel:
2.2
Gefahrgutklasse:
2
Faktor:
1
Tunnelcode:
(E)
LQ-Menge:
1 L

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 210 Milliliter (ab € 0,055* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.