| |
|
| Artikel-Nr.: C2644-FA1242790 Herst.-Nr.: FA1242790 EAN/GTIN: 5603750359692 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Earth Maya Graue Filz Pinnwand mit Aluminiumrahmen 150x120cm Diese professionelle Notiztafel hat den Vorteil aus recyceltem Material hergestellt zu werden. Wegen der weichen grauen Filzoberfläche kann sie mit Pinnadeln oder Klettband benutzt werden um Ihre Notizen oder Nachrichten zu befestigen. - Enthält 70% von gewerblichen und industriellen Abfälle
- Das Aluminium ist 100% recycelt und recycelbar
- Qualität graue Filzoberfläche kann mit Pinnadeln und Klettband benutzt werden.
- Kann als Porträt oder Landschaft angebracht werden, enthält Befestigungsmaterial
Weitere Informationen: | | Größe: | 150x120 cm | Oberfläche: | Filz | Farbe: | Grau | Rahmen: | Aluminium | Befestigungsmaterial: | Ja | Umweltfreundlich: | Ja | Garantie: | 2 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, filztafel pinnwand, filz pinnwand, Filz pinnwand, pinnwand, filz tafel, graue tafel, Umweltfrendlich |
| | |
| |