Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Earth Maya Graue Filz Pinnwand mit Aluminiumrahmen 240x120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Earth-It Maya Graue Filznotiztafel mit Aluminiumrahmen 240x120cm Vorderansicht
Bi-Office Earth-It Maya Graue Filznotiztafel mit Aluminiumrahmen 240x120cm Vorderansicht
Bi-Office Earth-It Maya Graue Filznotiztafel mit Aluminiumrahmen 240x120cm Linksansicht
Bi-Office Earth-It Maya Graue Filznotiztafel mit Aluminiumrahmen 240x120cm Rechtansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-FA2142790
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     FA2142790
EAN/GTIN:
     5603750352105
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Bi-Office Earth Maya Graue Filz Pinnwand mit Aluminiumrahmen 240x120cm

Diese professionelle Notiztafel hat den Vorteil aus recyceltem Material hergestellt zu werden. Wegen der weichen grauen Filzoberfläche kann sie mit Pinnadeln oder Klettband benutzt werden um Ihre Notizen oder Nachrichten zu befestigen.

  • Enthält 70% von gewerblichen und industriellen Abfälle
  • Das Aluminium ist 100% recycelt und recycelbar
  • Qualität graue Filzoberfläche kann mit Pinnadeln und Klettband benutzt werden.
  • Kann als Porträt oder Landschaft angebracht werden, enthält Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Größe:
240x120 cm
Oberfläche:
Filz
Farbe:
Grau
Rahmen:
Aluminium
Befestigungsmaterial:
Ja
Umweltfreundlich:
Ja
Garantie:
2 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinnwand wandtafel filz, filz pinnwand, filz-pinnwand 150x120 cm, Filz pinnwand, pinnwand, filz tafel, graue tafel, Umweltfrendlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,80*
€ 167,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
FA0542790
ab € 52,45766*
Ähnlich
Bi-silque
FA1242790
ab € 76,70581*
Ähnlich
Bi-silque
FA2742790
ab € 86,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.