| |
|
| Artikel-Nr.: C2644-EA4806995 Herst.-Nr.: EA4806995 EAN/GTIN: 5603750506959 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Earth-Aluminium magnetische mobiles Flipchart - 100 % recyceltes und recycelbares Aluminium
- Zu 60 % aus recyceltem Material gefertigt
- Langlebig und robust
Weitere Informationen: | | Größe: | 70x100 cm | Oberfläche: | Lackierter Stahl | Magnetisch: | Ja | Garantie: | 10 Jahre auf die Tafeloberfläche | Befestigungsmaterial: | Ja | Umweltfreundlich: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stellwandrollen, Tafelstativ-Rollen, Trennwandrollen, flip-chart weiß, flip chart, flipchart bi-silque, Earth-it Whiteboard, Whiteboard, Weisswandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office Weisswandtafel, umweltfreundlich |
| | |
| |