Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 41mm; L:15m; SuperFlex PVC 372


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 41mm; L:15m; SuperFlex PVC 372
PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 41mm; L:15m; SuperFlex PVC 372
PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 41mm; L:15m; SuperFlex PVC 372
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645434128
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     372-0041-0001-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645434128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochflexibler PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Industriesauger, Staubsauger
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • 0°C bis 85°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas | Staub
Länge_m:
15 m
Temp. max. Celsius:
85
Überdruck:
0,705 bar
Unterdruck:
0,210 bar
Marke:
SuperFlex
Gewicht:
0,364 kg/m
SORT:
250
Ø-Außen:
47 mm
Ø-Innen:
41 mm
Temp. min. Celsius:
0
Biegeradius:
21 mm
Zwischenüberschriftshilfe:
flexibler Typ, geringere Biegekraft, kälteflexibel (bis -25°C), ohne Fadenverstärkung, Rechtssteigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,93267*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 15,51267*
€ 18,46008
pro Meter
ab 30 Meter
€ 15,48267*
€ 18,42438
pro Meter
ab 75 Meter
€ 15,17267*
€ 18,05548
pro Meter
ab 150 Meter
€ 14,55267*
€ 17,31768
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 11,93267*
€ 14,19988
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.