Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 330mm; L:6m; CP PVC 465


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 330mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 330mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 330mm; L:6m; CP PVC 465
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645428455
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0330-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645428455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
13" / 330mm
Marke:
CP
Medium:
Staub | Gas
Gewicht:
1,29 kg/m
Temp. max. Celsius:
110
Überdruck:
0,060 bar
Unterdruck:
0,010 bar
Biegeradius:
75 mm
Ø-Innen:
330 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Länge_m:
6 m
Ø-Außen:
342 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 53,34*
€ 63,4746
pro Meter
ab 12 Meter
€ 52,84*
€ 62,8796
pro Meter
ab 30 Meter
€ 51,11*
€ 60,8209
pro Meter
ab 60 Meter
€ 49,67*
€ 59,1073
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 44,70*
€ 53,193
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.