Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch, leicht, antistatisch, schwerentflammbar; Ø 60mm; L:15m; PROTAPE® PUR 330 AS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PU-Schlauch, leicht, antistatisch, schwerentflammbar; Ø 60mm; L:15m; PROTAPE® PUR 330 AS
PU-Schlauch, leicht, antistatisch, schwerentflammbar; Ø 60mm; L:15m; PROTAPE® PUR 330 AS
PU-Schlauch, leicht, antistatisch, schwerentflammbar; Ø 60mm; L:15m; PROTAPE® PUR 330 AS
Artikel-Nr.:
     8685-1201100098
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     330-0060-1002-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645385260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, leicht, mikrobenfest + schwerentflammbar Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB)
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Textilindustrie, Faserabsaugung: Spinnmaschine, Strickmaschine, Webmaschine
  • Tierstall: Belüftung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
  • leichte und verstärkte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,43 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Marke:
PROTAPE®
Temp. max. Celsius:
90
Unterdruck DIN26057:
0,180 (0,61) bar
Länge_m:
15 m
Ø-Innen:
60 mm
Überdruck DIN 26057:
0,685 (1,77) bar
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
5.32 (17.87) Inches HG
Biegeradius:
38 mm
Ø-Außen:
68 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck (IN) DIN 26057:
9.95 (25.65) psi
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 14,16267*
€ 15,79267*
24 Tage
76
15
pro Meter
€ 7,95*
ab € 14,386*
€ 16,126*
3 Tage
90
15
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 15,60*
€ 17,46*
14 Tage
90
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 16,89*
€ 18,93*
7 Tage
90
15
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 16,85*
€ 19,02*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 15,79267*
€ 18,79328
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 15,74267*
€ 18,73378
pro Kartonage
ab 75 Kartonagen
€ 15,57267*
€ 18,53148
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 15,20267*
€ 18,09118
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 14,16267*
€ 16,85358
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 14,16267* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen ( entspricht € 236,89005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.