Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, schwer, kälteflexibel (bis -25°C); Ø 32mm; L:25m; NORPLAST® PVC 379 GREEN SUPERELASTIC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Schlauch, schwer, kälteflexibel (bis -25°C); Ø 32mm; L:25m; NORPLAST® PVC 379 GREEN SUPERELASTIC
PVC-Schlauch, schwer, kälteflexibel (bis -25°C); Ø 32mm; L:25m; NORPLAST® PVC 379 GREEN SUPERELASTIC
PVC-Schlauch, schwer, kälteflexibel (bis -25°C); Ø 32mm; L:25m; NORPLAST® PVC 379 GREEN SUPERELASTIC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645381569
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     379-0032-4726-0000002500
EAN/GTIN:
     4049645381569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, schwer, kälteflexibel (bis -25°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Saugfahrzeug: Kanalisationsreinigung, Senkgrubenreinigung
  • Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
  • Landwirtschaft: Gülleverteilung, Dungstreuer, Miststreuer, Fassanhänger
  • Landwirtschaft, Förderung von Saatgut und Dünger: Drillmaschine, Sämaschine
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -25°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Marke:
NORPLAST®
Überdruck:
4,000 bar
Länge_m:
25 m
Ø-Außen:
38 mm
Temp. min. Celsius:
-25
SORT:
120
Biegeradius:
130 mm
Medium:
Feststoffe | Gas | Flüssig | Staub
Temp. max. Celsius:
60
Zwischenüberschriftshilfe:
kleiner Biegeradius, Farbe: transparent, Wendel: grau
Gewicht:
0,36 kg/m
Ø-Innen:
32 mm
Unterdruck:
0,600 bar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,67*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 6,8268* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 207,41*
€ 246,82
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 206,00*
€ 245,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 199,31*
€ 237,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 194,59*
€ 231,56
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 170,67*
€ 203,10
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.